Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack TI54-0,5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 U/FTP 0.5 m Flexibel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3557575-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     TI54-0,5L
EAN/GTIN:
     4012386473107
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Maxtrack TI54-0,5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 U/FTP 0.5 m Flexibel 1 St.

Dünnes & flexibles U/FTP Patchkabel Cat 8.1

Cat 8.1
Besonders dünnes Kabel - Ø nur 3,8 mm
Ultraflexibel
Spezieller kleiner Stecker
Geringer Platzbedarf

Das ultradünne und flexible Cat 8.1 Patchkabel ist die perfekte Lösung für all jene, die Netzwerklösungen mit minimalem Platzbedarf suchen. Dieses Lan Kabel ist speziell dafür entwickelt, auch in den engsten Umgebungen eine einfache Verlegung zu ermöglichen, ob unter Schreibtischen, hinter Möbeln oder in dicht gepackten Server Schränken – dieses Kabel passt sich problemlos an.

Das besonders dünne Kabel mit einem Durchmesser von nur 3,8 mm lässt sich mühelos durch enge Zwischenräume, Kabelkanäle, Fußleisten oder hinter Möbeln verlegen und fällt zudem optisch kaum auf. Herkömmliche Netzwerkkabel haben einen Durchmesser von 5-8 mm.

Der extra kleine, speziell angefertigte RJ45 Stecker minimiert den Platzbedarf und sorgt dafür, dass das Kabel selbst in beengten Geräten und Steckdosen problemlos passt. Zudem lässt sich das Patchkabel mit dem kleinen Stecker viel einfacher durch enge Kanäle oder Öffnungen führen.

Dieses Netzwerkkabel Cat 8.1 ist außergewöhnlich flexibel, ohne dabei an Stabilität einzubüßen. Dadurch lässt es sich auch schlank um Ecken oder andere Hindernisse problemlos verlegen.

Ausstattung:
Beschaltung nach EIA/TIA 568B
Ultraflexibel
32AWG/7 Kupfer
Mantel-Ø 3,8 mm, LSZH-TPE
Norm: ISO/IEC 11801; EN50173; ANSI/TIA 568.2-D
Flammhemmend: IEC60332-1-2
Halogenfrei: IEC60754-2
Raucharm: IEC61034-2

Technische Daten:
AWG: 32 AWG · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.5 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
32AWG/7 Kupfer
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
AWG:
32 AWG
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, Maxtrack, TI54-0, 5L, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 2,27*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.