Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker 3 m Schwarz C303-3L 16K UHD, Aluminium-Stecker, vergoldete Steck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3557574-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C303-3L
EAN/GTIN:
     4012386428305
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Maxtrack DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker 3 m Schwarz C303-3L 16K UHD,Aluminium-Stecker,vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel

DisplayPort 2.1 Kabel

DisplayPort Version 2.1
Ideal für 16K, 8K und 4K Auflösungen
20-poliger Stecker
3 m bis 54 GBit/s

Erleben Sie die ultimative Bild- und Tonqualität mit dem hochwertigen DisplayPort 2.1 Kabel. Dieses Premium-Kabel ist mit 20-poligen DisplayPort-Steckern ausgestattet und unterstützt die neueste DisplayPort Version 2.1, die superschnelle Datenübertragungsraten und atemberaubende 8K-Auflösungen ermöglicht.

Die 20-poligen Stecker an beiden Enden sorgen für eine stabile und sichere Verbindung. Die vergoldeten Stecker garantieren eine bessere Leitfähigkeit und längere Haltbarkeit. Das hochwertige Steckergehäuse aus Aluminium in Gunmetal Optik sieht besonders edel aus.

Das 1 m Kabel hat eine maximale Bandbreite von 80 GBit/s. Diese hohe Übertragungskapazität ermöglicht es dem Kabel, extrem große Datenmengen in kurzer Zeit zu übertragen. Das ist besonders nützlich für Anwendungen, die hohe Auflösungen und schnelle Bildwiederholraten erfordern, wie zum Beispiel 8K-Displays, High-End-Gaming und professionelle Video- und Bildbearbeitung.

Die Kabel mit einer Länge von 1,5 m, 2 m und 3 m haben eine maximale Bandbreite von 54 GBit/s. Diese Übertragungskapazität eignet sich für viele hochauflösende Video- und Audiosignale, einschließlich 8K Auflösungen. Es bietet eine hervorragende Signalqualität und Zuverlässigkeit und ist dadurch eine gute Wahl für Heimkino-Enthusiasten, Gamer und professionelle Anwender, die eine stabile und hochwertige Verbindung wünschen.

Ausstattung:
DisplayPort 2.1 Kabel
16K/60Hz, 8K/120Hz, 4K/240Hz
DisplayPort Stecker 20 pol. auf DisplayPort Stecker 20 pol.
3 m: DP 54 G
Kabel mit Textilgeflecht
Vergoldete Kontakte
Steckergehäuse aus gunmetal-farbenem Aluminium

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 15360 x 8640 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 16K UHD,Aluminium-Stecker,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3 m · Maximale Übertragungsrate: 54 GBit/s · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Hinweis:
DisplayPort Stecker 20 pol. auf DisplayPort Stecker 20 pol.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
16K UHD | Aluminium-Stecker | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 2.1
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Maximale Übertragungsrate:
54 GBit/s
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
15360 x 8640 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Maxtrack, C303-3L, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 17,55*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 17,56*
3
€ 6,95*
ab € 15,36*
€ 21,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.