Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 1 m Schwarz Spiralkabel, vergoldete Steckkontakte C532-1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3557568-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C532-1L
EAN/GTIN:
     4012386441731
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Maxtrack USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 1 m Schwarz Spiralkabel,vergoldete Steckkontakte C532-1L

Magnetkabel USB Typ C mit E-Marker Chip

Magnetisches Spiraldesign
E-Marker Chip
Blitzschnelles Laden
Kein Kabelchaos
Leicht zu verstauen

Entdecken Sie das revolutionäre magnetische USB C Kabel, das Ihr Leben erleichtert und für Ordnung sorgt. Dieses innovative Kabel zieht sich automatisch zu einer praktischen Spirale zusammen und bleibt stets ordentlich und aufgeräumt. So verhindern Sie lästiges Kabelchaos und es ist gleichzeitig perfekt für die Handtasche, Hosentasche oder Koffer. Das ideale USB C Ladekabel für unterwegs.

Der integrierte E-Marker Chip überwacht und passt Spannung und Stromstärke individuell an, was für schnelles Aufladen und maximale Datenübertragung sorgt.

Das Kabel ist kompatibel mit allen Geräten, die dem Quick Charge (QC 3.0) Protokoll entsprechen. Dadurch wird eine kürzere Aufladezeit ermöglicht.

Das USB C Kabel ermöglicht eine blitzschnelle Datenübertragung. Mit 480 Mbps ist das Kabel deutlich schneller als herkömmliche Varianten. So übertragen Sie auch Bilder und Videos in Sekunden.

Das Textilgeflecht macht das Kabel zu einem Hingucker und sorgt für hohe Flexibilität. Der vernickelte Metallstecker mit vergoldeten Kontakten gewährleistet eine maximale Haltbarkeit und optimale Datenübertragung.

Verabschieden Sie sich von unordentlichen Kabeln und erleben Sie die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität. Holen Sie sich jetzt das Magnetladekabel mit Spiraldesign.

Ausstattung:
USB Typ C Stecker - USB Typ C Stecker
Magnet Kabel mit Textil Geflecht
Metallstecker, vernickelt, vergoldete Kontakte
Mit E-Marker Chip, 100W
Unterstützt alle Geräte die dem QC 3.0 Protokoll entsprechen
USB 2.0, Datentransfer 480 Mbps

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Art: USB-Kabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Spiralkabel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: Spiralkabel · Kabellänge: 1 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: Unterstützt alle Geräte die dem QC 3.0 Protokoll entsprechen

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
Spiralkabel
Kabellänge:
1 m
Kabel-Art:
USB-Kabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Spiralkabel | vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: spiralleitung schwarz, usb anschlusskabel, Maxtrack, C532-1L, usb host kabel, universal serial bus kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.