Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack USB-Kabel USB 3.2 Gen2 USB-C® Stecker 2 m Schwarz beidseitig verwendbarer Stecker, vergoldete Steckkontakte, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3557565-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C531-2WL
EAN/GTIN:
     4012386428268
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Maxtrack USB-Kabel USB 3.2 Gen2 USB-C® Stecker 2 m Schwarz beidseitig verwendbarer Stecker,vergoldete Steckkontakte,90° nach links gewinkelt C531-2WL

USB C 3.2 Kabel mit E-Marker Chip

Mit E-Marker Chip
1 Stecker gewinkelt – 1 Stecker gerade
2 m Gen 1x2 (max. 10 GBit/s)
Alu-Stecker mit vergoldeten Kontakten
Robust und langlebig

Entdecken Sie das revolutionäre USB C Kabel 3.2 mit einem geraden und einem Winkelstecker. Dieses hochmoderne Kabel ist mit einem intelligenten E-Marker-Chip ausgestattet, der die Kompatibilität zwischen Geräten sicherstellt und die Nutzung von Hochgeschwindigkeitsfunktionen unterstützt. Der E-Marker-Chip überwacht die Übertragung, indem er die Stromkapazität und Datenübertragungsrate identifiziert und verwaltet. Dank der neuesten USB-Standards ist dieses Kabel eine zukunftssichere Investition.

Die hochwertigen USB C Aluminium-Stecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Leitfähigkeit und minimieren den Verschleiß selbst bei intensivem Gebrauch. Der Kabelmantel aus strapazierfähigem Nylongeflecht bietet zuverlässigen Schutz vor Kabelbruch und verleiht dem Kabel eine moderne, ansprechende Optik. Der gewinkelte Stecker reduziert den Platzbedarf und eignet sich ideal, wenn Geräte an der Wand montiert sind oder in einem engen Schrank stehen.

Das USB 3.2 Typ C Kabel in der 1 m Länge beeindruckt mit der Gen 2x2 Technologie, die zwei Datenkanäle der zweiten Generation des USB 3.2 Standards nutzt und eine maximale Datenübertragungsrate von 20 GBit/s (10 GBit/s pro Kanal x 2) ermöglicht.

Für die 2 m und 3 m Varianten sorgt die Gen 1x2 Technologie für eine Datenübertragungsrate von 10 GBit/s (5 GBit/s pro Kanal x 2).

Mit diesem USB C Kabel sind Sie bestens ausgerüstet, um Ihre Geräte schnell, sicher und effizient zu verbinden – egal ob Sie Wert auf maximale Geschwindigkeit, Vielseitigkeit oder Langlebigkeit legen.

Bestellen Sie jetzt und erleben Sie die nächste Generation der Datenübertragung!

Ausstattung:
USB C 3.2 Kabel
USB Typ C Stecker gerade - USB Typ C Winkelstecker
2 m: Gen 1x2, bis zu max. 10 GBit/s
Alu-Stecker mit vergoldete Kontakte
Kabel mit Nylongeflecht, schwarz
32AWG + 22AWG
Mit E-Marker Chip

Technische Daten:
AWG: 32AWG + 22AWG · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Art: USB-Kabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: beidseitig verwendbarer Stecker,vergoldete Steckkontakte,90° nach links gewinkelt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen2 · Steckerausführung: abgewinkelt,gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Hinweis:
Kabel mit Nylongeflecht
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2 m
Kabel-Art:
USB-Kabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
beidseitig verwendbarer Stecker | vergoldete Steckkontakte | 90° nach links gewinkelt
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Steckerausführung:
abgewinkelt | gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
32AWG + 22AWG
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m, usb anschlusskabel, Maxtrack, C531-2WL, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 11,13*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 11,14*
4
€ 6,95*
ab € 10,75*
€ 15,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.