Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC A6 AMD Ryzen 7 6800 4.7 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD AMD Radeon 680M Mini A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3557378-MU
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     Mini A6
EAN/GTIN:
     4064161499819
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GEEKOM Mini PC A6 AMD Ryzen 7 6800 4.7 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD AMD Radeon 680M Mini A6

GEEKOM A6 Mini PC 6800


AMD Ryzen 7 6800 8 Kern(e) / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR5-RAM 4800 MHz
512 GB SSD
AMD Radeon 680M
Windows® 11 Pro

Alles bereit für die Verbindung
Der GEEKOM A6 bietet umfassende Konnektivität mit mehreren Anschlüssen, darunter 2 HDMI- und 2 USB-C-Anschlüsse (darunter USB 4 ), und unterstützt bis zu vier 4K-Displays und mehrere leistungsstarke Peripheriegeräte. Er wird außerdem mit einer VESA-Halterung für eine einfache Installation geliefert.

Ultimatives Gaming-Erlebnis
16 GB einkanaliger DDR5-4800MT/s-Speicher sorgen für ein noch besseres Gaming-Erlebnis! Dank verbesserter Bildraten und Grafikqualität sowie reduzierter Ladezeiten können Sie ganz einfach in die wunderbaren virtuellen Realitäten eintauchen, die diese Spiele erschaffen.

Hervorragende Netzwerkverbindung
Ausgestattet mit 2,5-Gbit/s-Ethernet. Der A6 bietet eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung sowohl über Kabel als auch kabellos, sodass Sie verzögerungsfreies Online-Gaming, 8K-Video-Streaming und Echtzeit-VR genießen können.

König der Vielseitigkeit
Der A6 ist jetzt mit dem beliebten AMD Ryzen™7 6800-Chip ausgestattet und bietet leistungsstarke Performance bei maximaler Kosteneffizienz. Ganz gleich, ob Sie von zu Hause oder im Büro arbeiten, im IT-Bereich tätig sind oder sich mit Videobearbeitung, Musikproduktion oder leichten bis mittelschweren Spielen beschäftigen – die leistungsstarke Ryzen™7 6800-CPU und die Radeon 680M-GPU sorgen für einen reibungslosen und reaktionsschnellen Betrieb.

Bereit zum Chillen
Um so viel Leistung in einem so kompakten Raum unterzubringen, ist eine völlig neue Kühlungslösung erforderlich. Im Inneren des A6 wird die Luft zu verschiedenen Schichten des Systems geleitet und schließlich durch die Rückseite des Gehäuses abgeleitet. In Kombination mit der neuesten und unvergleichlichen IceBlast-Kühltechnologie von GEEKOM kann der A6 selbst hochbelastende Aufgaben mit unglaublicher Geschwindigkeit bewältigen. Er ist kühl, leise und effizient.

Bewährte Zuverlässigkeit
Vor der Massenproduktion wurden alle GEEKOM Mini-PCs strengen Tests unterzogen, um ihre hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Zunächst wurde der Mini-PC 120 Stunden lang hohen und niedrigen Temperaturen sowie 90 Minuten lang Vibrationen ausgesetzt, um sicherzustellen, dass er auch unter extremen Bedingungen stabil funktioniert. Anschließend wurden seine USB-Schnittstellen 15.000 Steck- und Ziehtests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie robust genug für einen langjährigen Einsatz sind. Als Drittes hat der A6 EMI-Strahlungstests im Bereich von 30 MHz bis 1 GHz bestanden, um seine hervorragende elektromagnetische Verträglichkeit zu gewährleisten. Schließlich wurde der A6 auch 330 Stunden lang auf seine Systemstabilität getestet.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Festplatte 2 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 423 g · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Modell PCs: Mini A6 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon 680M · Produktabmessung, Breite: 112.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 112.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Prozessor: AMD Ryzen 7 6800 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 6800 · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 2 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),USB-A (USB 3.2 Gen 2),USB-A (USB 2.0),USB-C® (USB4®),USB-C® (USB 3.2 Gen 2),HDMI®,Bluetooth®,Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 4: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: SD

Lieferumfang:
Geekom A6 Mini PC,VESA Mount,HDMI-Kabel,6 Schrauben,Netzteil,Anleitung,Dankeskarte

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
112.4 mm
Produktabmessung, Breite:
112.4 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Festplatte 2 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB 4:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | USB-A (USB 2.0) | USB-C® (USB4®) | USB-C® (USB 3.2 Gen 2) | HDMI® | Bluetooth®
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Arbeitsspeicher / Takt:
4800 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
AMD Ryzen 7 6800
Prozessor / Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 2 Kapazität:
0 GB
Modell PCs:
Mini A6
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon 680M
Prozessor / Model:
6800
Gewicht:
423 g
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, Mini A6, A6, HTPC, PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 495,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,67*
€ 589,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,86*
€ 586,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,59*
€ 568,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,93*
€ 534,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.