Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-C 2in1 Ladekabel, 140W, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3556291-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300170-018-S
EAN/GTIN:
     4016032505709
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB-C 2in1 Ladekabel, 140W, 1,8m

Ein Kabel, zwei Geräte, maximale Power: Das 2in1 USB-C Kabel liefert bis zu 140W für Laptop und Smartphone gleichzeitig – schnell, flexibel und immer einsatzbereit.

Produktvorteile:

  • 2in1 Ladefunktion: Zwei USB-C Stecker in einem Kabel für gleichzeitiges Laden von zwei Geräten
  • Ultra-schnell: Bis zu 140W Power Delivery – ideal für leistungsstarke Notebooks
  • Intelligente Ladeverteilung: Automatische Anpassung der Leistung an angeschlossene Geräte
  • Flexibler Allrounder: 1,8m Länge für mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten oder Laden
  • Robust und flexibel: Nylon-geflochtenes Kabel mit PVC-Kern für maximale Haltbarkeit
  • Sicheres Laden: Schutz vor Überhitzung, Überladung und Kurzschluss
  • Kabelersatz für unterwegs: Spart Platz und reduziert Kabelsalat – perfekt für mobile Nutzung
  • Universell kompatibel mit USB-C PD-Geräten: Ideal für Smartphones, Tablets, Notebooks und weiteren USB-C Geräten

Das Digitus USB-C 2in1 Ladekabel vereint maximale Ladeleistung mit cleverer Funktionalität. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 140W (Power Delivery 3.1) versorgt es selbst leistungshungrige Notebooks wie ein MacBook Pro zuverlässig und schnell mit Strom. Gleichzeitig können Sie Ihr Smartphone oder Tablet parallel laden – und das alles mit nur einem Kabel. Dank der intelligenten Ladeverteilung passt sich das Kabel automatisch an die Anforderungen der angeschlossenen Endgeräte an. So wird Überladung verhindert und die Lebensdauer Ihrer Geräte geschont. Das strapazierfähige Nylon-Gewebe garantiert eine lange Lebensdauer, selbst bei täglicher Beanspruchung. Mit einer praktischen Länge von 1,8m und einer Kabelschlaufe bietet das Kabel optimale Bewegungsfreiheit – egal ob zu Hause, im Büro oder auf Reisen. Mit dem Digitus USB-C 2in1 Ladekabel gehören Kabelsalat und Ladeengpässe der Vergangenheit an. Ein Kabel, zwei Geräte, maximale Effizienz – für alle, die mehr erwarten.

Technische Daten:

  • 1x USB-C Stecker (Host) auf 2x USB-C Stecker (Geräte)
  • Maximale Ladeleistung: bis zu 140W (Power Delivery 3.1) mit 48V/5A
  • Intelligentes Leistungsmanagement: Automatische Verteilung je nach angeschlossenem Gerät für optimales, sicheres Laden (Power Allocation)
  • USB 2.0 Standard mit bis zu 480 Mbps – für das zuerst angeschlossene Gerät
  • Kabellänge: 1,8 Meter, davon jeweils 30 cm zu den beiden USB-C Steckern
  • Inklusive Kabelbinder/Kabelschlaufe für eine saubere und ordentliche Aufbewahrung
  • Kabelmaterial: PVC-Kabel mit robustem, geflochtenem Nylon-Textilmantel (Nylon Braid)
  • Kabeldurchmesser: ca. 4,1 mm (AWG 30)
  • Steckermaterial: Nickel-beschichtet
  • Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
  • Kompatibilität: Unterstützt Power Delivery-fähige Geräte wie MacBook, Notebook, Tablet und Smartphone
  • Sicherheitsfunktionen: Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschluss
  • Langlebiges Kabel mit einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Biegungen (basierend auf internen Tests)
  • Hinweis zur Ladeverteilung: Die tatsächliche Aufteilung hängt vom Ladegerät und den angeschlossenen Geräten ab. Die angegebenen Werte sind Beispiele aus Tests mit bestimmten Geräten.
  • Bei zwei parallel geladenen Geräten fließt die höhere Leistung in der Regel zu einem Gerät, während das zweite mit ca. 18–24 W versorgt wird. In bestimmten Kombinationen (z. B. zwei Laptops bei 20 V) ist auch eine gleichmäßige Verteilung möglich.
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 30
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 2.0
  • Länge: 1.8 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
30
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 2.0
Länge:
1.8 m
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 9,45*
ab € 11,60*
€ 15,87*
1
€ 6,78*
ab € 12,88*
€ 17,53*
1
€ 4,99*
ab € 13,00*
€ 17,69*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 13,85*
€ 18,82*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.