Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 1 m Grün AK-USB-73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553667-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-73
EAN/GTIN:
     5906708750818
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 1 m Grün AK-USB-73

Kabel USB type C / Lightning 1m AK-USB-73 30W Silikon Grün

Akyga® AK-USB-73 ist ein einzigartiges USB-C-Lightning-Kabel, das modernes Design mit zuverlässiger Funktionalität verbindet. Mit seiner satten grünen Farbe hebt sich das Kabel von typischen Accessoires ab und bringt Frische in Ihren Gerätealltag. Mit einer Länge von 1 m ist es ideal für den Einsatz zu Hause, im Büro oder unterwegs - überall dort, wo schnelles Laden und eine stabile Verbindung wichtig sind.

Das AK-USB-73 Kabel unterstützt das Aufladen mit bis zu 30 Watt, wobei Power Delivery und die 2,4A-Ladetechnologie von Apple voll genutzt werden. In der Praxis bedeutet dies, dass ein iPhone in nur etwa 30 Minuten auf 50 % aufgeladen werden kann. Es ist die perfekte Wahl für alle, die immer einsatzbereit sein wollen und Wert auf schnelles, sicheres Laden legen.

Dieses Lightning-USB-C-Kabel ist ideal für Nutzer älterer iPhone- oder iPad-Modelle, die bereits moderne Ladegeräte mit USB-C-Anschluss oder neue MacBooks verwenden. Es ermöglicht Ihnen, diese in vollem Umfang zu nutzen, ohne dass Sie das gesamte Zubehör ersetzen müssen.

Das Lightning-Kabel ermöglicht nicht nur das Aufladen, sondern auch eine stabile USB 2.0-Datenübertragung, sodass Sie Fotos, Videos und Dokumente schnell zwischen Ihren Apple-Geräten und Ihrem Computer übertragen können.

Die flexible Silikonisolierung verleiht dem Kabel Festigkeit und ein angenehmes, mattes Gefühl. Das Kabel ist verhedderungsfrei und passt problemlos in Ihre Tasche, was es zum perfekten Reisebegleiter macht.

Akyga® AK-USB-73 ist voll kompatibel mit iPhones, iPads und Apple-Zubehör. Es eignet sich sowohl zum Aufladen als auch zur Datensynchronisation und bietet maximalen Benutzerkomfort in jeder Situation.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Grün · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 30 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-C® Stecker
Anschluss 2: Apple Lightning Stecker
Produktfarbe: Grün
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
30 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-73, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 5,68*
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,22*
Lager 102
12
1
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 6,51*
6 Tage
12
4
€ 6,99*
ab € 7,91*
€ 11,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.