Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 1 m Blau AK-USB-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553666-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-72
EAN/GTIN:
     5906708750801
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 1 m Blau AK-USB-72

Kabel USB type C / Lightning 1m AK-USB-72 30W Silikon Blau

Akyga® AK-USB-72 ist ein USB-C-Lightning-Kabel aus Silikon, das Leistung mit einem frischen, modernen Look kombiniert. Seine pastellblaue Farbe hebt sich von Standardkabeln ab und bringt einen Hauch von Energie in alltägliche Accessoires. Mit einer Länge von 1 m ist es ideal für den Einsatz zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs - wann immer Sie schnelles Laden und eine sichere Verbindung benötigen.

Dieses blaue Lightning-Kabel unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 30 W, sodass Sie die Vorteile von Power Delivery und der 2,4-A-Ladetechnologie von Apple voll ausschöpfen können. In der Praxis bedeutet das, dass Ihr iPhone in nur 30 Minuten bis zu 50 % aufgeladen werden kann. Das ist ideal für alle, die Wert darauf legen, Zeit zu sparen und schnell wieder einsatzbereit zu sein.

Gleichzeitig ist das Akyga® AK-USB-72-Kabel die perfekte Wahl für Nutzer älterer iPhone- oder iPad-Modelle, die bereits moderne Ladegeräte mit USB-C-Anschluss oder neue MacBooks verwenden. Mit ihm können Sie Ihr älteres Gerät mit dem neuesten Zubehör verbinden und dabei die maximale Ladeleistung genießen.

Zusätzlich zum schnellen Aufladen bietet das Akyga® AK-USB-72 Kabel eine stabile USB 2.0 Datenübertragung - übertragen Sie Fotos, Musik und Dokumente zwischen Ihrem iPhone, iPad und Ihrem Computer ohne Störungen.

Die weiche Silikonisolierung verleiht dem Kabel außergewöhnliche Flexibilität, Knickstabilität und ein angenehmes, mattes Gefühl. Außerdem verheddert sich das Kabel nicht, sodass es immer einsatzbereit ist - zu Hause, im Büro oder unterwegs.

Akyga® AK-USB-72 ist voll kompatibel mit iPhones, iPads und Apple-Zubehör. Es eignet sich sowohl zum Aufladen als auch zur Datensynchronisation und gewährleistet einen schnellen, störungsfreien und sicheren Betrieb.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 30 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-C® Stecker
Anschluss 2: Apple Lightning Stecker
Produktfarbe: Blau
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
30 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 5,94*
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 7,31*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.