Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 1 m Rosa AK-USB-71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553665-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-71
EAN/GTIN:
     5906708750795
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 1 m Rosa AK-USB-71

Kabel USB type C / Lightning 1m AK-USB-71 30W Silikon Rosa

Akyga® AK-USB-71 ist ein einzigartiges USB-C-Lightning-Kabel, das ein modernes Design mit hervorragender Funktionalität verbindet. Seine zartrosa Farbe verleiht ihm einen eleganten Touch und hebt es von typischen Kabeln ab. Mit einer Länge von 1 m ist es ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder unterwegs.

Das AK-USB-71 Lightning-auf-USB-C-Kabel unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 30 Watt, sodass Sie die 2,4A-Lade- und Power-Delivery-Technologie von Apple auf Ihren Apple-Geräten voll ausnutzen können. Es ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf Zeitersparnis und Zuverlässigkeit legen.

Neben dem schnellen Aufladen ermöglicht das Kabel eine effiziente Datensynchronisation - die Übertragung von Fotos, Videos oder Dokumenten zwischen iPhone, iPad und Computer wird zum Kinderspiel.

Die weiche Silikonisolierung macht das Kabel flexibel, knickfest und angenehm anzufassen. Es verheddert sich nicht, was es zu einem idealen Reisebegleiter macht.

Das Akyga® AK-USB-71 USB Typ C - Lightning Kabel ist voll kompatibel mit iPhones, iPads und Apple-Zubehör. Es eignet sich sowohl zum Aufladen als auch zur Datensynchronisation und bietet maximalen Nutzungskomfort.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Rosa · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 30 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-C® Stecker
Anschluss 2: Apple Lightning Stecker
Produktfarbe: Rosa
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Rosa
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
30 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-71, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 5,93*
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 7,00*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.