Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1 m Violett AK-USB-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553664-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-70
EAN/GTIN:
     5906708750788
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1 m Violett AK-USB-70

Kabel USB type C / USB type C 1m AK-USB-70 60W Silikon Violett

Akyga® AK-USB-70 ist ein USB-C-Kabel aus Silikon, das modernes Design mit praktischem Nutzen verbindet. Seine pastellviolette Farbe verleiht dem Kabel Charakter und hebt es von herkömmlichen Accessoires ab. Es ist ideal für das tägliche Aufladen von Smartphones, Tablets und Laptops sowie für die schnelle Datensynchronisation.

Das 1 m lange USB-Typ-C-Kabel ist nach dem USB-2.0-Standard gefertigt und unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 60 W mit Power Delivery-Technologie. Dies ermöglicht das schnelle und sichere Aufladen von Geräten wie Laptops, Telefonen oder kabellosen Kopfhörern sowie die Datenübertragung.

Die weiche Silikonisolierung macht das Kabel flexibel, knickfest und angenehm in der Handhabung. Es verheddert sich nicht und ist daher perfekt für Reisen geeignet.

Das Akyga® AK-USB-70 lila USB-C - USB-C Kabel ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf Ästhetik und Zuverlässigkeit legen. Es passt zu Smartphones, Tablets, Powerbanks und modernen Laptops verschiedener Marken und gewährleistet in jeder Situation einen hohen Nutzungskomfort. Mit ihm können Sie ganz einfach die Vorteile von Quick Charge, der 2,4A-Schnellladefunktion von Apple oder Power Delivery nutzen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Violett · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 60 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-C® Stecker
Anschluss 2: USB-C® Stecker
Produktfarbe: Violett
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Violett
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
60 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-70, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,75*
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,81*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.