Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1 m Grün AK-USB-69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553663-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-69
EAN/GTIN:
     5906708750771
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1 m Grün AK-USB-69

Kabel USB type C / USB type C 1m AK-USB-69 60W Silikon Grün

Das Akyga® AK-USB-69 USB-C-Silikonkabel in intensivem Grün ist die ideale Lösung für Menschen, die sowohl Funktionalität als auch originelles Design von Zubehör schätzen. Es eignet sich hervorragend für das alltägliche Aufladen von Smartphones, Tablets, Powerbanks oder Laptops, und seine unverwechselbare Farbe verleiht jedem Gerät Charakter.

Dank seiner Kompatibilität mit dem USB-2.0-Standard ermöglicht das AK-USB-69 USB-Typ-C-Kabel eine Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s und unterstützt das Schnellladen mit bis zu 60 Watt Leistung. Es ist die perfekte Wahl für Arbeit und Reisen, wenn Zeit und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Die weiche, matte Silikonummantelung macht das USB-C-Kabel angenehm in der Haptik, knickfest und verhedderungsfrei. So kann es sicher aufgerollt und transportiert werden, und seine Robustheit garantiert eine lange Nutzungsdauer.

USB-C - USB-C-Stecker machen das Akyga® AK-USB-69 USB-C-Kabel mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel - von Samsung-, Xiaomi- oder OPPO-Smartphones über neue iPhones bis hin zu modernen Laptops mit Power Delivery-Technologie. Die Länge von 1 m bietet Komfort beim gleichzeitigen Laden und Verwenden von Geräten.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Grün · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 60 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-C® Stecker
Anschluss 2: USB-C® Stecker
Produktfarbe: Grün
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
60 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-69, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 4,78*
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,81*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.