Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1 m Blau AK-USB-68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553662-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-68
EAN/GTIN:
     5906708750764
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1 m Blau AK-USB-68

Kabel USB type C / USB type C 1m AK-USB-68 60W Silikon Blau

Akyga® AK-USB-68 ist ein modernes Silikon-USB-C-zu-USB-C-Kabel, das Funktionalität mit attraktivem Design verbindet. Durch seine blaue Farbe ist das Kabel in Ihrer Tasche oder auf Ihrem Schreibtisch leicht zu finden und erhält gleichzeitig einen einzigartigen Charakter.

Dank seiner USB 2.0-Kompatibilität unterstützt dieses Kabel Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. Sie können Fotos, Dokumente oder Musik ganz einfach zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem Laptop synchronisieren. Es unterstützt auch das Schnellladen von Geräten mit einer Leistung von bis zu 60 W.

Die weiche und flexible Silikonbeschichtung macht das Kabel angenehm anzufassen und knickfest. Die Länge von 1 m sorgt für Komfort bei der Verwendung zu Hause und unterwegs.

Dank der USB-C-Anschlüsse ist das Kabel mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel – Smartphones, Tablets, Powerbanks und modernen Laptops verschiedener Marken. Mit diesem Kabel können Sie Smartphone-Modelle wie Samsung Galaxy, Xiaomi Poco und iPhone 16 aufladen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 60 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-C® Stecker
Anschluss 2: USB-C® Stecker
Produktfarbe: Blau
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
60 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-68, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,81*
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,52*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.