Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1 m Schwarz AK-USB-67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553661-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-67
EAN/GTIN:
     5906708750757
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1 m Schwarz AK-USB-67

Kabel USB type C / USB type C 1m AK-USB-67 60W Silikon

Akyga® AK-USB-67 ist ein modernes Silikon-Kabel vom Typ USB-C auf USB-C, das für Menschen entwickelt wurde, die ein zuverlässiges und vielseitiges Kabel für den täglichen Gebrauch benötigen. Durch seine klassische schwarze Farbe passt es zu jedem Zubehör und harmoniert perfekt mit dem minimalistischen Stil moderner Elektronikgeräte.

Das Silikon-USB-C-Kabel AK-USB-67 unterstützt das schnelle Laden von Mobilgeräten mit einer Leistung von 60 W. Dank seiner USB-Typ-C-Anschlüsse ist es mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, von Smartphones und Tablets bis hin zu Powerbanks, Ultrabooks und Laptops, die die Power Delivery-Technologie unterstützen.

Dieses USB-Kabel aus flexiblem Silikon ist abriebfest und fühlt sich angenehm an. Es verheddert sich nicht und passt problemlos in eine Tasche oder einen Rucksack, sodass es ideal für Reisen oder die Arbeit ist. Der Kupferkern sorgt für minimalen Energieverlust und stabiles Laden.

Seine schwarze Farbe und die matte Oberfläche machen das Kabel zeitlos und elegant, sodass es perfekt zu modernen Geräten passt. Es ist eine praktische Wahl für alle, die Wert auf Zuverlässigkeit und Einfachheit im täglichen Gebrauch legen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 60 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-C® Stecker
Anschluss 2: USB-C® Stecker
Produktfarbe: Schwarz
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
60 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-67, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,94*
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,82*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.