Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1 m Rosa AK-USB-66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553660-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-66
EAN/GTIN:
     5906708750740
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1 m Rosa AK-USB-66

Kabel USB type C / USB type C 1m AK-USB-66 60W Silikon Rosa

Akyga® AK-USB-66 ist ein hochwertiges Silikon-USB-C-zu-USB-C-Kabel für Nutzer, die Wert auf Zuverlässigkeit und modernes Design legen. Mit einer maximalen Ladeleistung von 60 W eignet es sich perfekt zum Aufladen von Laptops, Smartphones, Tablets und anderen Geräten, die die Power Delivery-Technologie unterstützen.

Dieses 1 Meter lange Silikon-USB-C-Kabel unterstützt schnelles Laden und stabile Datenübertragung, sodass Sie Ihren Akku schnell aufladen oder Dateien zwischen Geräten übertragen können. Der USB-C-Standard bietet eine moderne und universelle Verbindung, die für die meisten modernen Mobilgeräte geeignet ist.

Die weiche, matte Silikonbeschichtung macht das Kabel extrem flexibel und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen wie Knicke oder Abrieb. Dadurch eignet es sich ideal für den täglichen Gebrauch, während sein verwicklungsfreies Design eine einfache Aufbewahrung in einer Tasche gewährleistet.

Die rosa Farbe verleiht dem Kabel Eleganz und Frische und passt perfekt zu modernen Geräten. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die Funktionalität mit einem modischen Look verbinden möchten.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Rosa · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 60 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-C® Stecker
Anschluss 2: USB-C® Stecker
Produktfarbe: Rosa
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Rosa
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
60 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-66, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 4,96*
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,83*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.