Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-C® Stecker 1 m Grün AK-USB-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553658-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-64
EAN/GTIN:
     5906708750726
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1 m Grün AK-USB-64

Kabel USB type C / USB A 1m AK-USB-64 Silikon Grün

Akyga® AK-USB-64 ist ein Silikon-Kabel vom Typ USB-C auf USB-A, das sich durch seine Langlebigkeit und sein modernes Design auszeichnet. Die intensive grüne Farbe des Kabels macht es nicht nur zu einem praktischen Zubehör, sondern auch zu einer interessanten Ergänzung für Ihre Mobilgeräte. Es eignet sich perfekt für zu Hause und auf Reisen und bietet in jeder Situation eine zuverlässige Verbindung.

Dank der Einhaltung des USB 2.0-Standards ermöglicht das Akyga® AK-USB-64 Silikon-USB-C-Kabel Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. Sie können Dateien zwischen Ihrem Laptop und Ihrem Smartphone in Sekundenschnelle synchronisieren oder Ihre Kopfhörer oder Ihr Tablet ohne Leistungseinbußen aufladen.

Die Silikonbeschichtung macht das Kabel extrem flexibel, knickfest und komfortabel im täglichen Gebrauch. Darüber hinaus sorgt der Kupferkern für eine effektive Leitfähigkeit, was zu minimalen Energieverlusten beim Laden führt.

Die integrierte LED im USB-C-Stecker erleichtert die Verwendung des Kabels bei Dunkelheit, sodass Sie Ihr Gerät auch in einem dunklen Raum schnell und bequem anschließen können.

Das Silikon-USB-C-Kabel AK-USB-64 ist mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen ausgestattet, sodass Sie moderne Mobilgeräte mit älteren Ladegeräten aufladen können. Sie können Android-Smartphones wie Samsung oder Xiaomi sowie iPhones mit iOS problemlos aufladen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Grün · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 18 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-A Stecker
Anschluss 2: USB-C® Stecker
Produktfarbe: Grün
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
18 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-64, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,82*
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,53*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.