Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-C® Stecker 1 m Blau AK-USB-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553657-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-63
EAN/GTIN:
     5906708750719
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1 m Blau AK-USB-63

Kabel USB type C / USB A 1m AK-USB-63 Silikon Blau

Das Akyga® AK-USB-63 Silikon-USB-C-Kabel ist die perfekte Wahl für alle, die ein strapazierfähiges und unverwechselbares Zubehör suchen. Seine dezente blaue Farbe verleiht dem Kabel einen modernen Look, während die Silikonbeschichtung für außergewöhnliche Flexibilität und Widerstandsfähigkeit sorgt.

Das blaue USB-C-Kabel AK-USB-63 ist USB 2.0-kompatibel und ermöglicht Dateiübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s sowie das stabile Laden von Smartphones, Tablets und kabellosen Kopfhörern.

Eine dezente LED am USB-C-Stecker erleichtert die Verwendung des Kabels im Dunkeln, sorgt für Komfort und spart Zeit.

Dank der USB-A- und USB-C-Anschlüsse ist das Kabel mit einer Vielzahl moderner Geräte kompatibel, und seine leuchtend blaue Farbe verleiht jedem Zubehörset Charakter.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 18 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-A Stecker
Anschluss 2: USB-C® Stecker
Produktfarbe: Blau
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
18 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-63, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,90*
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,71*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.