Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-C® Stecker 1 m Schwarz AK-USB-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553656-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-62
EAN/GTIN:
     5906708750702
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1 m Schwarz AK-USB-62

Kabel USB type C / USB A 1m AK-USB-62 Silikon

Das Akyga® AK-USB-62 ist ein USB-C-Kabel aus Silikon, das Funktionalität und minimalistisches Design vereint. Durch seine klassische schwarze Farbgebung passt es perfekt zu jedem Zubehör, von Desktop-Dockingstationen bis hin zu mobilen Powerbanks. Es ist eine praktische Lösung für alle, die sowohl Wert auf Stil als auch auf Zuverlässigkeit legen.

Das USB-C-Kabel AK-USB-62 entspricht dem USB 2.0-Standard und ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s. So können Sie Fotos, Videos oder Dokumente in wenigen Augenblicken übertragen und gleichzeitig Ihre Geräte – Smartphones, Tablets oder kabellose Kopfhörer – problemlos aufladen.

Die strapazierfähige Silikonbeschichtung macht das Kabel nicht nur angenehm anzufassen, sondern auch widerstandsfähig gegen Abrieb und Knicken. Seine Flexibilität verhindert, dass sich das Kabel verheddert, und erleichtert die Aufbewahrung in einer Tasche.

Das Akyga® AK-USB-62-Kabel ist mit einer dezenten LED am USB-C-Stecker ausgestattet. So lässt sich der Stecker auch in einem dunklen Raum oder während einer nächtlichen Autofahrt leicht finden.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 18 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-A Stecker
Anschluss 2: USB-C® Stecker
Produktfarbe: Schwarz
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
18 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-62, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,97*
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,81*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.