Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-C® Stecker 1 m Rosa AK-USB-61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553655-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-61
EAN/GTIN:
     5906708750696
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1 m Rosa AK-USB-61

Kabel USB type C / USB A 1m AK-USB-61 Silikon Rosa

Das Akyga® AK-USB-61 vereint zuverlässige Technologie mit einzigartigem Design. Dieses pinkfarbene USB-C-zu-USB-A-Kabel zeichnet sich nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch seinen Charakter aus und erfüllt damit perfekt die Bedürfnisse all jener, die bei ihren Alltagsaccessoires Wert auf Ästhetik legen. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs – es bietet Ihnen schnelles Laden und stabile Datenübertragung, wann immer Sie es brauchen.

Das USB-C-Kabel AK-USB-61 wird gemäß der USB 2.0-Spezifikation hergestellt und ermöglicht Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. So können Sie ganz einfach Daten zwischen Ihrem Smartphone und Laptop synchronisieren, Fotos von Ihrer Kamera übertragen oder Ihre kabellosen Kopfhörer ohne unnötige Verzögerungen aufladen. Es ist eine vielseitige Lösung für alle, die einen reibungslosen Betrieb erwarten.

Das pinkfarbene USB-C-Kabel ist auch ein stilvolles Detail, das dem Alltag einen Farbtupfer verleiht. Die weiche Silikonbeschichtung sorgt für außergewöhnliche Flexibilität und Biegefestigkeit, fühlt sich angenehm an und reduziert Verwicklungen. Der Kupfer-Innenleiter garantiert eine hohe Übertragungsqualität und minimalen Energieverlust.

Ein kleines, aber äußerst praktisches Detail – das LED-Licht am USB-C-Stecker erleichtert das Auffinden des Anschlusses auch in einem dunklen Raum oder Auto. Das dezente Leuchten ist unaufdringlich und erleichtert dennoch den täglichen Gebrauch erheblich.

Die USB-A- und USB-C-Anschlüsse gewährleisten die Kompatibilität mit den meisten gängigen Geräten auf dem Markt – von Smartphones von Marken wie Samsung, Xiaomi, OPPO und Huawei bis hin zu Tablets, Powerbanks und Bluetooth-Lautsprechern. All dies in einer stilvollen rosa Farbe, die die Individualität des Benutzers perfekt unterstreicht und sich von klassischen Accessoires abhebt.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Rosa · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Leistung: 18 W
Kabellänge: 1 m
Anschluss 1: USB-A Stecker
Anschluss 2: USB-C® Stecker
Produktfarbe: Rosa
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht: 29 g
Bruttogewicht: 32 g
Herstellungsmaterial: Silikon
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Material der Kabel: Kupfer
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Rosa
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Material:
Silikon
Leistung:
18 W
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-61, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 4,95*
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,81*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.