Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-HD-200A HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-HD-200A HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-200A HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-200A HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3553649-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-HD-200A
EAN/GTIN:
     5901720133250
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
1210 g
Zertifikate
Zertifizierung
REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
1190 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 37,92*
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 37,97*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 40,52*
€ 6,90*
ab € 42,98*
€ 57,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-HD-05A
€ 2,57*
Zubehör
akyga
AK-HD-100A
€ 12,57*
Zubehör
akyga
AK-HD-150A
€ 26,00*
Zubehör
akyga
AK-HD-15A
€ 2,88*
Zubehör
akyga
AK-HD-30A
€ 4,22*
Zubehör
akyga
AK-HD-50A
€ 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.