Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Anschlusskabel 15.0 m Schwarz AK-HD-150A HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3553648-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-HD-150A
EAN/GTIN:
     5901720133243
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Akyga Anschlusskabel 15.0 m Schwarz AK-HD-150A HDMI-Kabel

Kabel HDMI 15.0m AK-HD-150A

Das Akyga® AK-HD-150A-Kabel von hoher Qualität und mit der Länge von 15 m, bestimmt für einen Anschluss von Geräten, die mit HDMI-Schnittstellen ausgestattet sind.

Der High Speed with Ethernet (1.4) -Standard sichert die höchste Qualität des Full HD- oder sogar 4K-Bildes und erlaubt die Ausnutzung von Netzfunktionen eines angeschlossenen Geräts. Das verursacht, dass das Kabel sich ausgezeichnet bei der Übermittlung eines stabilen digitalen Signals bewähren wird, unter anderem TV aus der Kategorie Smart TV und Konsolen für Spiele.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 15.0 m · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Kabellänge: 15.0 m
Anschluss 1: HDMI-A Stecker
Anschluss 2: HDMI-A Stecker
Produktfarbe: Schwarz
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 350 x 255 x 46 mm
Nettogewicht: 734.8 g
Bruttogewicht: 754.9 g
Produktabmessungen (L x B x H): 220 x 205 x 44 mm
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.0 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Gewicht:
754.9 g
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-HD-150A, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,93*
€ 26,03*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 26,05*
€ 6,90*
ab € 16,42*
€ 33,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.