Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-HD-50A HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-HD-50A HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-50A HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-50A HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3553646-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-HD-50A
EAN/GTIN:
     5901720130020
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Akyga® AK-HD-50A ist ein hochwertiges 5 m langes HDMI-Kabel zum Anschließen von Geräten mit HDMI-Anschlüssen.

Der Standard High Speed with Ethernet (1.4) gewährleistet die beste Full HD- oder sogar 4K-Bildqualität und ermöglicht die Verwendung der Netzwerkfunktionen des angeschlossenen Geräts. Dadurch eignet sich das Kabel perfekt zum Senden eines stabilen digitalen Signals, auch für Smart-TVs und Spielekonsolen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
186.5 g
Zertifikate
Zertifizierung
REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
106 x 163 x 31 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
176 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 6,55*
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,34*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-HD-05A
€ 2,57*
Zubehör
akyga
AK-HD-100A
€ 12,57*
Zubehör
akyga
AK-HD-150A
€ 26,00*
Zubehör
akyga
AK-HD-15A
€ 2,88*
Zubehör
akyga
AK-HD-200A
€ 37,95*
Zubehör
akyga
AK-HD-30A
€ 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.