Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-HD-30A HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-HD-30A HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-30A HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-30A HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3553645-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-HD-30A
EAN/GTIN:
     5901720130013
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das HDMI-Kabel von hoher Qualität und mit der Länge von 3.0 m, bestimmt für einen Anschluss von Computern/Laptops, Decodern und anderen Geräten, die eine HDMI-Schnittstelle haben, an Displays, TV, Projektoren und andere Geräte mit derselben Schnittstelle.

Der High Speed-Standard sichert die höchste Qualität des Full HD- oder sogar 4K-Bildes und die Funktion Ethernet erlaubt die Ausnutzung von Netzfunktionen eines angeschlossenen Geräts. Das verursacht, dass die Leitung sich ausgezeichnet bei der Übermittlung des stabilen digitalen Audio- Videosignals von hoher Qualität bewähren wird, unter anderem TV aus der Kategorie Smart-TV.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
105.9 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
122.9 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
REACH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 4,11*
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,82*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-HD-05A
€ 2,49*
Zubehör
akyga
AK-HD-100A
€ 12,16*
Zubehör
akyga
AK-HD-150A
€ 27,02*
Zubehör
akyga
AK-HD-15A
€ 2,76*
Zubehör
akyga
AK-HD-200A
€ 36,23*
Zubehör
akyga
AK-HD-50A
€ 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.