Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-HD-15A HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-HD-15A HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-15A HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-15A HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3553644-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-HD-15A
EAN/GTIN:
     5901720130006
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Kabel HDMI 1.5m AK-HD-15A

Das HDMI-Kabel von hoher Qualität und mit der Länge von 1.5 m, bestimmt für einen Anschluss von Geräten, die mit HDMI-Schnittstellen ausgestattet sind. Der High Speed with Ethernet (1.4)-Standard sichert die höchste Qualität des Full HD- oder sogar 4K-Bildes und erlaubt die Ausnutzung von Netzfunktionen eines angeschlossenen Geräts. Das verursacht, dass das Kabel sich ausgezeichnet bei der Übermittlung eines stabilen digitalen Signals bewähren wird, unter anderem TV aus der Kategorie Smart TV und Konsolen für Spiele.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
75.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,88*
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 3,31*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-HD-05A
€ 2,57*
Zubehör
akyga
AK-HD-100A
€ 12,57*
Zubehör
akyga
AK-HD-150A
€ 26,00*
Zubehör
akyga
AK-HD-200A
€ 37,95*
Zubehör
akyga
AK-HD-30A
€ 4,22*
Zubehör
akyga
AK-HD-50A
€ 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.