Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady M7 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-124508136
Hersteller:
     Hohem
Herst.-Nr.:
     ISTEADY-M7
EAN/GTIN:
     6971071553198
Suchbegriffe:
Gimbal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
629 g
Breite
118.3 mm
Tiefe
122.3 mm
Höhe
327 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Betriebszeit
12 h
Ladezeit
3 h
Merkmale
Typ
Smartphonekamerastabilisator
Material
Komposite
Produktfarbe
Schwarz
Motorisiert
Ja
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 325 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 327,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,30*
€ 389,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,38*
€ 371,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.