Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohem HPG-V3U Video-Stabilisator Smartphonekamerastabilisator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohem HPG-V3U Video-Stabilisator Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem HPG-V3U Video-Stabilisator Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem HPG-V3U Video-Stabilisator Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem HPG-V3U Video-Stabilisator Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem HPG-V3U Video-Stabilisator Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem HPG-V3U Video-Stabilisator Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-134945197
Hersteller:
     Hohem
Herst.-Nr.:
     HPG-V3U
EAN/GTIN:
     6971071552825
Suchbegriffe:
Gimbal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
428 g
Breite
127 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
312 mm
Gefaltet
98 x 44 x 160.5 mm
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Netzteil Eingansgsspannung
7.2 V
Ladezeit
2.5 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Merkmale
Typ
Smartphonekamerastabilisator
Material
Komposite
Produktfarbe
Schwarz
Motorisiert
Ja
Drehen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 180,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.