Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-134945196
Hersteller:
     Hohem
Herst.-Nr.:
     HPG-V3U_W
EAN/GTIN:
     6971071552818
Suchbegriffe:
Gimbal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
428 g
Breite
127 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
312 mm
Gefaltet
98 x 44 x 160.5 mm
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Netzteil Eingansgsspannung
7.2 V
Ladezeit
2.5 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Merkmale
Typ
Smartphonekamerastabilisator
Material
Komposite
Produktfarbe
Weiß
Motorisiert
Ja
Drehen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 195,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.