Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Hohem iSteady V3 Smartphonekamerastabilisator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122087785
Hersteller:
     Hohem
Herst.-Nr.:
     ISTEADY V3-BLACK
EAN/GTIN:
     6971071552801
Suchbegriffe:
Gimbal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Betriebszeit
13 h
Ladezeit
2.5 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Merkmale
Typ
Smartphonekamerastabilisator
Material
Komposite
Produktfarbe
Schwarz
Motorisiert
Ja
Anwendbarkeit
Universal
Teleskopisch
Ja
Anzahl der Achsen
3
Drehen
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.