Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohem V3 WTH Gimbal elektrisch 1/4 Zoll Weiß Bluetooth, integrierter Akku, Integriertes Stativ, inkl. Smartphonehalter B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3533429-MU
Hersteller:
     Hohem
Herst.-Nr.:
     HPG-V3 WTH
EAN/GTIN:
     6971071552795
Suchbegriffe:
Gimbal
Hohem V3 WTH Gimbal elektrisch 1/4 Zoll Weiß Bluetooth,integrierter Akku,Integriertes Stativ,inkl. Smartphonehalter Belastbar bis 300 g

Hohem iSteady V3 weiß

Magnetischer AI-Tracker mit Gestensteuerung – für automatisches Tracking ohne App-Beschränkung.
Abnehmbarer Remote-Controller (bis 10m Reichweite) – für komfortable Steuerung und kreative Aufnahmen.
Integrierter Verlängerungsstab (205mm) & faltbares Desig

Der Hohem iSteady V3 ist der ideale Gimbal für alle die unterwegs professionelle Ergebnisse erzielen möchten. Mit seinem magnetischen AI-Tracker und der intuitiven Gestensteuerung behältst du jederzeit den Fokus – ganz ohne Einschränkungen durch Apps.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 205 mm · Belastbar bis: 300 g · Gewicht: 420 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Verbundwerkstoffe · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Max. · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 312 mm · Stativ-Besonderheiten: Bluetooth,integrierter Akku,Integriertes Stativ,inkl. Smartphonehalter · Weitere technische Daten: Kompatibilität:
Gewicht ≤ 300g
Breite: 58–98 mm
Dicke ≤ 12,5 mm
*Nicht kompatibel mit Xiaomi 11 Ultra/12S Ultra/13 Ultra/14 Ultra.

Lieferumfang:
Gimbal × 1
AI-Tracker × 1
Abnehmbarer Remote-Controller × 1
Aufbewahrungstasche × 1
USB-C-Ladekabel × 1
Schnellstartanleitung × 1
Garantiekarte × 1

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Max.
Produktabmessung, Länge:
312 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Verbundwerkstoffe
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth | integrierter Akku | Integriertes Stativ | inkl. Smartphonehalter
Belastbar bis:
300 g
Arbeitshöhe (max.):
205 mm
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Gimbal elektrisch
Weitere Suchbegriffe: Hohem, HPG-V3 WTH, V3 WTH, steadycam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 82,05*
3 Tage
5
€ 1,00*
ab € 102,64*
€ 132,40*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 124,60*
€ 158,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.