Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys USB 2.0 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3533227-MU
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     MA30N
EAN/GTIN:
     6957939002336
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Mercusys USB 2.0 Adapter

Mercusys AC1300 Nano Wireless Dual Band USB Adapter

Kabelgebunden
USB 2.0 WLAN
1300 Mbit/s
WLAN Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Komponente für: PC/Thin Client/Tablet/Server/Workstation

Rüsten Sie Ihren Computer mit AC1300-WLAN aus

AC1300 Nano Drahtloser Dualband-USB-Adapter

Schnelle Dualband-WLAN-Verbindungen
Der MA30N kombiniert 400 Mbit/s auf 2,4 GHz (perfekt zum Surfen und E-Mailen) und 867 Mbit/s auf 5 GHz (ideal für HD-Streaming und Gaming), sodass Sie die Flexibilität haben, Ihre Geräte auf dedizierte Netzwerke zu verteilen und gleichzeitig mehr zu tun.

Plug-and-Play, keine weitere Konfiguration
Mit dem integrierten Treiber in den Windows-Betriebssystemen müssen Sie den MA30N nur an den Computer anschließen und können innerhalb von Sekunden das schnelle drahtlose Netzwerk genießen.

Nano-Größe
Der MA30N ist so konzipiert, dass er so praktisch wie möglich ist. Mit seiner Miniaturgröße und seinem schlanken Design können Sie den Nano-Adapter an jeden USB-Anschluss anschließen und dort lassen, egal ob Sie unterwegs oder zu Hause sind.

Erhöhte Durchsatzrate mit MU-MIMO
Die MU-MIMO-Technologie bietet zwei simultane Datenströme und verbessert den Durchsatz sowie die Effizienz des gesamten Netzwerks, wenn sie mit einem kompatiblen MU-MIMO-Router verwendet wird.

Kompatibel mit Windows-Betriebssystem
Der MA30N unterstützt vollständig die neuesten Windows 11/10 (32/64 Bit).

Ausstattung:
Dual-Band-WLAN-Geschwindigkeit – Geschwindigkeiten von bis zu 867 Mbit/s (5 GHz) + 400 Mbit/s (2,4 GHz)
Plug-and-Play – Dank des integrierten Posteingangstreibers für Windows-Betriebssysteme müssen Sie das Gerät nur an Ihren Computer anschließen und können sofort loslegen
Nano-Größe – Eine kompakte, praktische Lösung, um Ihr Gerät drahtlos zu machen. Viel kleiner als ein normaler USB-Stick
Verbesserte Sicherheit – Die neueste Sicherheitsverbesserung, WPA3, bietet verbesserten Schutz für die Sicherheit persönlicher Passwörter
Windows-kompatibel – Unterstützte Betriebssysteme: Windows 11,10 (32/64 Bit)

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter

Lieferumfang:
1x MA30N Nano Dualband-WLAN-USB-Adapter, Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows 11/10 (32/64-bit)

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB
Produktabmessung, Tiefe:
16.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.6 mm
Produktabmessung, Breite:
26.9 mm
Schnittstellen: USB:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Netzstandard:
IEEE 802.11a<br>IEEE 802.11ac<br>IEEE 802.11b<br>IEEE 802.11g<br>IEEE 802.11n
Eingebaut:
Nein
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
400,867 Mbit/s
Betriebsanleitung:
Ja
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Mercusys, MA30N, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.