Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys USB 2.0 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3533226-MU
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     MA530
EAN/GTIN:
     6957939002190
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Mercusys USB 2.0 Adapter

Mercusys Bluetooth 5.3 Nano USB Adapter

Kabellos
USB Typ-A Bluetooth
5.4
Komponente für: PC/Thin Client/Tablet/Server/Workstation

Rüsten Sie Ihren Computer mit Bluetooth 5.4 aus

Bluetooth 5.4 Nano-USB-Adapter

Schneller und weiter mit Bluetooth 5.4
Der MA530 macht Ihren PC Bluetooth-fähig mit dem ultraschnellen Bluetooth 5.4, das stabilere Verbindungen, größere Reichweite und schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten bietet. Verbinden Sie einfach Ihre Bluetooth-Geräte mit Ihrem Computer und genießen Sie die Vorteile mühelos.

Musik aus der Ferne abspielen
Dank der Verbesserungen von Bluetooth bietet der MA530 eine größere Übertragungsreichweite zwischen Geräten wie Ihrem Musikplayer und PC. Mit einer weiteren Übertragungsdistanz können Sie verlustfreie Audioqualität über Ihr Bluetooth-Headset genießen, ohne in der Nähe Ihres Computers bleiben zu müssen. Machen Sie sich keine Sorgen mehr über Entfernungen, die Ihr Musikerlebnis beeinträchtigen könnten.

Verbinden Sie Ihren Computer über Bluetooth
PCs und Laptops ohne Bluetooth können mit dem MA530 Bluetooth-fähig gemacht werden. Um es mühelos zu genießen, verbinden Sie einfach Ihre Bluetooth-Geräte mit Ihrem PC. Der Adapter bietet eine starke drahtlose Verbindung und kann bis zu sieben Bluetooth-Geräte gleichzeitig unterstützen. Mit schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten können Sie Dateien, Musik und Videos zwischen Ihren Bluetooth-Geräten und dem PC verschieben.

Einstecken und vergessen
Mit seinem ultrakompakten Design ist der MA530 sowohl zu Hause als auch unterwegs äußerst praktisch. Alles, was Sie tun müssen, ist, diesen Mini-Adapter an einen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. Sie können ihn eingesteckt lassen, ohne sich Sorgen zu machen, dass er herausfällt oder verloren geht.

Kompatibel mit Windows-Betriebssystem
Der MA530 unterstützt vollständig das neueste Windows 11 und ist außerdem abwärtskompatibel mit Windows 10/8.1/8/7.

Ausstattung:
Bluetooth 5.4 - Geschwindigkeit, Reichweite, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind besser als bei der letzten Bluetooth-Generation
Drahtlose Verbindung - Ermöglicht eine stabile und bequeme Kommunikation zwischen Bluetooth-Geräten und Ihrem PC oder Laptop
Nano-Größe - Ultra-klein für bequeme Tragbarkeit mit zuverlässiger hoher Leistung
Rückwärtskompatibilität - Arbeitet mit Geräten, die frühere Bluetooth-Versionen unterstützen
Unterstützte Betriebssysteme - Windows 11/10/8

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Weitere technische Daten: Hostschnittstelle: USB Typ-A
Schnittstelle: Bluetooth
Komponente für: PC/Thin Client/Tablet/Server/Workstation
Produktfarbe: Schwarz,Metallisch

Lieferumfang:
1x Bluetooth 5.3 Nano USB Adapter (MA530), Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
für PC und Laptop, unterstützt Windows 11/10/8.1/7, Plug & Play für Windows 11/10/8.1

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.4
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
19.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.19 mm
Produktabmessung, Breite:
14.9 mm
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Übertragungsart (Details):
Kabellos
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Eingebaut:
Nein
USB:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Plug & Play:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10<br>Windows 11<br>Windows 7<br>Windows 8<br>Windows 8.1
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Mercusys, MA530, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.