Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix VX6430 Digitalkamera 64 Megapixel Opt. Zoom: 10 x Schwarz 4K-Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3533062-MU
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20205
EAN/GTIN:
     4260041686847
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Easypix VX6430 Digitalkamera 64 Megapixel Opt. Zoom: 10 x Schwarz 4K-Video

PowerPro VX6430 Flip Screen
Die smarte Bridgekamera mit ausklappbarem Screen

Alles im Fokus – aus jedem Winkel
Ausklappbarer und drehbarer Bildschirm
Ein besonderes Highlight ist der 2,8" (7,1 cm) Flip Screen, der sich nicht nur ausklappen, sondern auch vollständig drehen lässt.
So bleibt das Motiv stets im Blick – ganz gleich, ob Aufnahmen über Kopf, bodennah oder aus ungewöhnlichen Perspektiven entstehen.
Für Vlogger, Content Creators und Selfie-Fans bietet dieser Bildschirm maximale Flexibilität und ermöglicht eine präzise Bildkontrolle in jeder Situation.

Die PowerPro VX6430 Flip Screen ist eine vielseitige Bridgekamera mit hochwertiger Technik, flexibler Handhabung und modernem Design.
Sie bietet alles, was kreative Fotograf:innen für anspruchsvolle Aufnahmen benötigen – in einem kompakten, eleganten Gehäuse.

Technik trifft Stil
Mit ihrem Design, der hochwertigen Verarbeitung und Ausstattung ist die VX6430 Flip Screen mehr als nur eine Kamera – sie ist ein Statement.
Sie passt in jeden Alltag, vereint leistungsstarke Technik mit modernem Lifestyle und ist der perfekte Begleiter für Reisen und Vlogging.

Ausstattung:
Technische Highlights der VX6430 Flip Screen
Digitale Bridge-Kamera
10x optischer Zoom, 4x digitaler Zoom
Fotos bis 64 Megapixel, Videos bis 4K
2,8" / 7,1 cm dreh- und ausklappbarer Bildschirm
MIC-in für externes Mikrofon
WiFi-Funktion
Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku

Technische Daten:
Anschluss (Details): HDMI, USB Type-C, Mikrofon-Anschluss · Auflösung Pixel: 64 Megapixel · Blendenwerte: F2.8, F3.1 · Brennweite: 4,9 - 49 mm · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.1 cm · Gewicht: 370 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: 4K-Video · Ladeleistung (max): 15 W · Ladeleistung (min): 2.5 W · Ladetechnologie (PD): ohne USB Power Delivery · Opt. Zoom: 10 x · Produktabmessung, Breite: 11.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 6.5 cm · Speicherkapazität: 256 GB · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Verschlusszeit: Auto, 4.0, 2.0, 1.0, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 s

Lieferumfang:
Kamera
Akku-USB-Kabel, kein Netzstecker Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Beim Laden:
Akku nicht ständig auf 100 % laden - ideal: max. 80 %
Akku nicht unter 20 % entladen (Tiefentladung vermeiden)
Original-Ladekabel verwenden
Akku beim Laden nicht überhitzen lassen
Nicht gleichzeitig laden und nutzen - Gerät ausschalten

Hinweis:
MicroSD-Karten bis max. 256 GB Größe
U3 Class 10 Karten oder schneller
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.8, F3.1
Abmessungen:
(B x H x T) 11.5 x 7.5 x 6.5 cm
Pixelklasse:
> 40 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
6.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 cm
Produktabmessung, Breite:
11.5 cm
Display-Diagonale (in cm):
7.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.8 Zoll
Kamera-Besonderheiten:
4K-Video
Brennweite:
4,9 - 49 mm
Ladetechnologie (PD):
ohne USB Power Delivery
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Speicherkapazität:
256 GB
Ladeleistung (max):
15 W
Ladeleistung (min):
2.5 W
Verschlusszeit:
Auto, 4.0, 2.0, 1.0, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 s
Anschluss (Details):
HDMI, USB Type-C, Mikrofon-Anschluss
Auflösung Pixel:
64 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
370 g
Dig. Zoom:
4 x
Opt. Zoom:
10 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Easypix, 20205, VX6430, Fotoapparat, Digicam
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 108,51*
€ 124,33*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 117,19*
€ 132,80*
€ 5,95*
ab € 130,34*
€ 145,58*
9 Tage
6
€ 6,29*
ab € 131,97*
€ 149,88*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 158,78*
€ 179,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.