Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3533061-MU Herst.-Nr.: 12012 EAN/GTIN: 4260041686854 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium |  | Akku-/Batteriekapazität | 180 mAh | Video | Videoaufnahme | Ja |  | HD-Typ | Full HD |  | Unterstützte Videoformate | AVI | Gewicht und Abmessungen | Breite | 42 mm |  | Tiefe | 23 mm |  | Höhe | 28 mm |  | Gewicht | 18 g | Lieferumfang | Nackenband enthalten | Ja |  | Mitgelieferte Kabel | USB |  | Benutzerhandbuch | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 0.96 " |  | Bildschirmdiagonale (cm) | 2.4 cm | Kamera | Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, Vintage | Speicher | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |  | Max. Speicherkartengröße | 32 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Bildqualität | Kamera-Typ | Kompaktkamera |  | Megapixel (ca.) | 1 MP |  | Unterstützte Bildformate | JPG | Design | Marktsegment | Verbraucher |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 17,57* | € 24,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 18,38* | € 25,61* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,30* | € 27,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,04* | € 29,51* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 26,12* | € 36,10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|