Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik USB-C® Kabel 2 m 1038986


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3532804-MU
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     1038986
EAN/GTIN:
     7613187027345
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Neutrik USB-C® Kabel 2 m 1038986

USB Typ C 480M Ladekabel 2.0 m

240 W (48 V / 5 A) Stromversorgung (Power Delivery) gemäß USB PD 3.1
480 Mbit/s gemäß USB 2.0
USB-IF-zertifiziert

Die USB-IF-zertifizierten NEUTRIK USB Typ C 480M Ladekabel gehören zur essentiellen Produktgruppe der DATA CABLES (Datenkabel). Diese Kabel sind für niedrige Datenkonnektivität und hohe Stromversorgung (High Power Delivery) in Innenbereichen konzipiert und ermöglichen die Übertragung von mindestens 480 Mbit/s sowie die Bereitstellung von bis zu 240 W zum schnellen Aufladen von Geräten über mittlere Distanzen.

Neben den essentiellen DATA CABLES führt NEUTRIK auch Premium- und Ultimate-DATA CABLES für robuste Umgebungen und den Außenbereich (Outdoor-Anwendungen), die mit geschützten und verriegelbaren Steckern an den Kabelenden ausgestattet sind.

Technische Daten:
Kabel-Art: USB-Kabel · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 2 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Art:
USB-Kabel
Kabel-Ausführung:
Kabel
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, 1038986, NKUCP480-U0U0-M0020, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 27,11*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 27,13*
2
€ 6,95*
ab € 23,15*
€ 31,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.