|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3532796-MU Herst.-Nr.: 1038970 EAN/GTIN: 7613187027505 |
| |
|
|  |  |
 | Neutrik USB-C® Kabel USB-C® 2 m 1038970
USB Typ C 10G AEC Kabel 2.0 m
60 W (20 V / 3 A) Power Delivery gemäß USB PD 3.0 10 Gbit/s gemäß USB 3.1 Gen 2
Die NEUTRIK USB Typ C 10G AEC Kabel gehören zur Produktgruppe der essenziellen DATA CABLES. Diese Kabel sind für die Datenkonnektivität und Stromversorgung (Power Delivery) in Innenräumen konzipiert. Dank der AEC-Technologie ermöglichen sie die Übertragung von 10 Gbit/s und die Lieferung von 60 W zwischen Geräten auch über große Entfernungen.
Neben den essenziellen DATA CABLES bietet NEUTRIK auch Premium- und Ultimate DATA CABLES für robuste Umgebungen und Außenbereiche an, die an den Kabelenden mit geschützten und verriegelbaren Steckverbindern ausgestattet sind.
Technische Daten: Anschlüsse: USB-C® · Kabel-Art: USB-Kabel · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 2 m · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2 m | Kabel-Art: | USB-Kabel | Kabel-Ausführung: | Kabel | Anschlüsse: | USB-C® | Maximale Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Neutrik, 1038970, NKUCA10-U0U0-M0020, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 58,44* | € 77,68* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 61,11* | € 77,69* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 67,99* | € 85,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|