Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Anschlusskabel 0.9 m 1038960 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3532791-MU
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     1038960
EAN/GTIN:
     7613187027604
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Neutrik Anschlusskabel 0.9 m 1038960 HDMI-Kabel

Ultra high Speed HDMI® Kabel 0.9 m

48 Gbps Bandbreitenunterstützung für die unkomprimierte Nutzung der HDMI® 2.1b Funktionen
8K60Hz und 4K120Hz hohe Auflösungen und schnelle Bildwiederholraten für ein immersives Seherlebnis und flüssige, detailreiche schnelle Aktionen
Unterstützung von 10K-Auflösungen mit DSC (Display Stream Compression) für kommerzielle AV- und Industrieanwendungen
Unterstützung von Dynamischem HDR für ideale Tiefe, Details, Helligkeit, Kontrast und größere Farbräume (Wider Color Gamuts)
eARC (Enhanced Audio Return Channel) vereinfacht die Konnektivität, bietet höheren Bedienkomfort und unterstützt die fortschrittlichsten Audioformate und höchste Audioqualität
HDCP Revision 2.3
Abwärtskompatibel mit früheren HDMI®-Spezifikationen
Sehr geringe EMI-Emissionen (Elektromagnetische Interferenz)
Ultra High Speed HDMI® zertifiziert

Die HDMI®-zertifizierten Ultra High Speed HDMI® Kabel von NEUTRIK gehören zur Produktgruppe der essenziellen DATA CABLES. Diese Kabel sind für anspruchsvolle AV-Anwendungen in Innenräumen konzipiert und unterstützen eine Reihe von höheren Videoauflösungen und Bildwiederholraten, darunter 8K60 und 4K120, sowie Auflösungen bis zu 10K. Dynamische HDR-Formate werden ebenfalls unterstützt, ebenso wie Bandbreitenfähigkeiten von bis zu 48 Gbit/s.

Neben den essenziellen DATA CABLES bietet NEUTRIK auch Premium- und Ultimate DATA CABLES für robuste Umgebungen und Außenbereiche an, die an den Kabelenden mit geschützten und verriegelbaren Steckverbindern ausgestattet sind.

Technische Daten:
HDMI-Version: HDMI 2.1b · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 0.9 m · Maximale Übertragungsrate: 48 GBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.9 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
HDMI-Version:
HDMI 2.1b
Maximale Übertragungsrate:
48 GBit/s
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, 1038960, NKHP21-H0H0-M0009, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 35,33*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 35,34*
€ 6,95*
ab € 31,50*
€ 36,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.