Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming R92-299


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
CAPTIVA Advanced Gaming R92-299
Artikel-Nr.:
     102-3532585-MU
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     92299
EAN/GTIN:
     4046373922996
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
HDMI-Version
1.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 5060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR7
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessor
5700X
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 5000 Series
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Sockel AM4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
270 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
119
Frei Haus
ab € 1.023,95*
€ 1.123,17*
Frei Haus
ab € 1.020,66*
€ 1.126,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,17*
€ 1.336,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,25*
€ 1.334,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,11*
€ 1.300,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,85*
€ 1.268,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,95*
€ 1.218,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.