Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm |
 | Tiefe | 410 mm |
 | Höhe | 470 mm |
 | Gewicht | 11000 g |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | RGB-Speicher-Beleuchtung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
 | HDMI-Version | 1.1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 4 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | Kopfhörerausgänge | 3 |
Energie | Stromversorgung | 650 W |
Sonstige Funktionen | Anzahl der USB-Anschlüsse | 10 |
Leistungen | Produkttyp | PC |
 | Marktpositionierung | Gaming |
 | Motherboard Chipsatz | AMD B650 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB |
 | Speichermedien | SSD |
 | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
 | SSD Schnittstelle | M.2 |
 | Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
 | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
 | Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
 | Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
 | Mitgelieferte Software | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
 | Prozessor | 7800X3D |
 | Prozessor-Taktfrequenz | 4.2 GHz |
 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
 | Anzahl Prozessorkerne | 8 |
 | Prozessorsockel | Sockel AM5 |
 | Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
 | Wi-Fi Datenrate (max) | 270 Mbit/s |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
 | RAM-Speicher maximal | 256 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
 | Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |