Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Mini PC Cubi N ADL S-253AT Intel® N N100 3.4 GHz 4 GB RAM 128 GB SSD Win 11 Pro 00B0A921-253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3532500-MU
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B0A921-253
EAN/GTIN:
     4711377337052
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MSI Mini PC Cubi N ADL S-253AT Intel® N N100 3.4 GHz 4 GB RAM 128 GB SSD Win 11 Pro 00B0A921-253

MSI Cubi N ADL S-253AT Mini PC

Windows 11 Home – MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Mit Intel Alder Lake Prozessoren
Lüfterloses Design: Geräuscharm, energieeffizient und staubdicht, was zu geringeren Ausfallzeiten und einer längeren Lebensdauer führt (optional in Modellvariante Cubi N ADL S)
Unterstützt 4K-UHD-Displays
Unterstützt bis zu drei Displays, sodass du mehr sehen und mehr tun kannst
Duale Netzwerklösung für Internet und Intranet
Erhalte die gesamte Leistung von USB 3.2 Gen 2
dTPM 2.0-Design sichert deine vertraulichen Daten mit Verschlüsselun
24/7-Zuverlässigkeitstest
Unterstützt standardmäßige VESA-Halterung und externen Netzschalter (optional)
Unterstützt MSI Cloud Center und MSI Center-App

Kompakt und Leistungsstark
Egal wo, der Cubi N ADL kann aufgrund seines kleinen Abmaße überall verstaut werden und bietet eine leistungsstarke Lösung im Mini-PC Format.

Klein aber leistungsstark
Der kompakte und vielseitige Cubi N mit einem Volumen von 0,66 Litern ist ideal für kleine Arbeitsbereiche, Home-Entertainment-Geräte und eine Vielzahl von Branchen.

Lüfterloses Design
Das lüfterlose Design des Cubi N ADL S macht ihn leise, verbraucht weniger Energie und ist unempfindlich gegen Staubablagerungen. Das Ergebnis sind weniger Ausfallzeiten und eine längere Lebensdauer.

Bis zu drei Displays in 4K Auflösung
Mit HDMI™, DP und Type-C-Anschluss ermöglicht der Cubi N die Erweiterung auf bis zu drei Monitore für eine bestmögliche Übersicht von anstehenden Terminen sowie Aufgaben.

Grenzenlose Übertragungsraten
Schnelles und sicheres Übertragen von Dateien, Fotos und Videos zwischen dem PC und mobilen Geräten.

HW TPM 2.0 Unterstützung
Die dTPM 2.0 (Trusted Platform Module) Technologie wurde entwickelt, um hardwarebasierte, sicherheitsrelevante Funktionen bereitzustellen. Sensible Daten und Passwörter können mit Verschlüsselungscodes gespeichert werden.

USB 3.2 Typ-C
Typ C bietet eine universelle Lösung für den Anschluss von Geräten dank schneller Übertragungsraten sowie Anzeige- und Ladefunktionalität. USB Typ-C ist ein wichtiger Faktor für die Konnektivität von Geräten und ermöglicht eine einfachere sowie schnellere Handhabung von Geräten im Alltag.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 0.69 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Modell PCs: Cubi N ADL S-253AT · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 53.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 124 mm · Prozessor: Intel Processor N100 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N100 · Prozessor / Serie: Intel® N · Prozessor / Taktfrequenz: 0.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB-C®,USB-A (USB 3.2 Gen 2),USB-A (USB 2.0),RJ45,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),WLAN,Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Weitere technische Daten: Audio: Realtek ALC256, 2.1 Channel HD Audio
LAN: 2x Realtek RTL8111H
Chipsatz: Soc
WLAN: AzureWave/AW-CB515NF
TDP: 6W
Speichergröße: 4GB(4GB*1)
Modul Typ: SO-DIMM
Speichersteckplatz (frei): 0
Audio Chipsatz: Realtek ALC256
Audio Typ: 2.1 Channel HD Audio
SSD Formfaktor: M.2-2280 M-KEY
M.2 slots (gesamt): 1
M.2 slots (frei): 0
HDMI Version: 2.1
DP out: 1x (v1.4)
VESA: 100 x 100 mm
Liter: 0.7L
AC Adapter: 1
Netzkabel: 1
VESA Mount kit: 1

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
124 mm
Produktabmessung, Höhe:
53.7 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB-C® | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | USB-A (USB 2.0) | RJ45 | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | WLAN | Bluetooth®
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Serie:
Intel® N
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel Processor N100
Prozessor / Taktfrequenz:
0.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe 3.0 x4
Modell PCs:
Cubi N ADL S-253AT
Prozessor / Model:
N100
Gewicht:
0.69 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: MSI Komplettsysteme, MSI Systeme, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, MSI, 00B0A921-253, Cubi N ADL S-253AT, HTPC, PC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 4,90*
ab € 206,63*
€ 231,02*
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 222,26*
€ 248,58*
€ 4,95*
ab € 226,78*
€ 252,88*
62 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 227,14*
€ 253,17*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 243,96*
€ 270,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MSI
MS-1P17
€ 286,56*
Ähnlich
MSI
00B0A921-254
€ 277,36*
Ähnlich
MSI
INTEL WLAN AX210
€ 19,06*
Ähnlich
MSI
OE2-1A21001-000
€ 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.