Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3532487-MU Herst.-Nr.: CQ5090S EAN/GTIN: 04052792039863 |
| |
|
|  |  |
 | Produktinformationen "Cat.7A 1200 MHz Netzwerkkabel auf Trommel, mit Cat.6A, RJ4" von LogiLink Professional Hochwertiges Ethernet Netzwerkkabel auf robuster Kabeltrommel, ideal geeignet für den mobilen Einsatz auf Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Messstrecken, usw... Die Kabeltrommel kann direkt am Einsatzort verwendet werden, da sie mit RJ45 Anschlussbuchsen ausgestattet ist. Das geschirmte Kabel eignet sich bestens für alle Datenübertragungen inklusive 10 Gigabit Ethernet. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 90 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Produktfarbe | Orange |  | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | Netzstandard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Frequenz | 1200 MHz |  | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,08* | € 122,79* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 106,79* | € 129,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 109,80* | € 129,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 118,82* | € 139,92* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 129,79* | € 150,30* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|