Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda Halbleiterrelais ERAA1-240Z 40 A Schaltspannung (max.): 460 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3527751-MU
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     ERAA1-240Z
EAN/GTIN:
     8680407713325
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Enda Halbleiterrelais ERAA1-240Z 40 A Schaltspannung (max.): 460 V/AC 1 St.

ENDA ERAA1-240Z SSR-Halbleiterrelais zur Schienenmontage

40 A AC-Laststrom
480 V AC Lastspannung
90–240 V AC Eingangsspannung
LED-Anzeige für Eingangsspannung
Schalten beim Nulldurchgang der Wechselspannung
Anwendbar auf dreiphasige Lasten
Varistorschutz für Spitzenspannungen
CE-gekennzeichnet gemäß EN-Normen

Halbleiterrelais mit integriertem Kühlkörper.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schienenanschluss · Ausgangsspannung (max.): 460 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 50 V/AC · Ausgangsstrom (max.): 40 A · Dauerstrom (max.): 40 A · Gewicht: 203 g · Industrieware: Ja · Last-Strom (max.): 40 A · Lebensdauer (elektrisch): Quasi unbegrenzt · Nennsteuerspannung: 90 V/AC,240 V/AC · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schaltspannung (max.): 460 V/AC · Schaltspannung (min.): 50 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 90 V/AC · Steuerstrom (max.): 8 mA · Stoß-Strom (max.): 400 A · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Frequenz 50−60Hz
Einschaltzeit Maximum 1 Periode
Ausschaltzeit Maximum 2 Perioden
Isolationsspannung 2500V

Lieferumfang:
Halbleiterrelais ERAA1-240Z

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Steuerspannungs-Bereich:
90 - 240 V/AC
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schienenanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
ERAA1-240Z
Dauerstrom (max.):
40 A
Steuerstrom (max.):
8 mA
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Last-Strom (max.):
40 A
Nennsteuerspannung:
90 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
40 A
Ausgangsspannung (max.):
460 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
50 V/AC
Stoß-Strom (max.):
400 A
Schaltspannung (max.):
460 V/AC
Schaltspannung (min.):
50 V/AC
Lebensdauer (elektrisch):
Quasi unbegrenzt
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
203 g
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Enda, ERAA1-240Z, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,56*
€ 60,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,69*
€ 60,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.