Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda Halbleiterrelais ERAA1-225Z 25 A Schaltspannung (max.): 320 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3527750-MU
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     ERAA1-225Z
EAN/GTIN:
     8680407713301
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Enda Halbleiterrelais ERAA1-225Z 25 A Schaltspannung (max.): 320 V/AC 1 St.

ENDA ERAA1-225Z SSR-Halbleiterrelais zur Schienenmontage

Einphasig
Halbleiterrelais (SSR), Nulldurchgangsschaltend (Zero-cross)
90–240 V AC Eingangsspannung
25 A AC-Laststrom
320 V AC Lastspannung
LED-Anzeige für Eingangsspannung
Anwendbar auf dreiphasige Lasten
Varistorschutz für Spitzenspannungen
CE-gekennzeichnet gemäß EN-Normen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schienenanschluss · Ausgangsspannung (max.): 320 V · Ausgangsspannung (min.): 24 V · Ausgangsstrom (max.): 25 A · Dauerstrom (max.): 25 A · Gewicht: 203 g · Industrieware: Ja · Last-Strom (max.): 25 A · Lebensdauer (elektrisch): Quasi unbegrenzt · Nennsteuerspannung: 90 V/AC,240 V/AC · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 97 mm · Schaltspannung (max.): 320 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 90 V/AC · Steuerstrom (max.): 8 mA · Stoß-Strom (max.): 240 A · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Isolationsspannung: 2500 Vrms (E/A für 1 min)
Varistorschutz: Eingebaut
Anzugsdrehmoment: Max. 1,2Nm
Frequenz: 50-60 Hz

Lieferumfang:
ENDA ERAA1-225Z

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
97 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Steuerspannungs-Bereich:
90 - 240 V/AC
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schienenanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
ERAA1-225Z
Dauerstrom (max.):
25 A
Steuerstrom (max.):
8 mA
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Last-Strom (max.):
25 A
Nennsteuerspannung:
90 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
25 A
Ausgangsspannung (max.):
320 V
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Stoß-Strom (max.):
240 A
Schaltspannung (max.):
320 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Lebensdauer (elektrisch):
Quasi unbegrenzt
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
203 g
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Enda, ERAA1-225Z, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 53,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 53,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.