Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda Halbleiterrelais ERDA1-425Z 25 A Schaltspannung (max.): 460 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3527748-MU
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     ERDA1-425Z
EAN/GTIN:
     8680407713547
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Enda Halbleiterrelais ERDA1-425Z 25 A Schaltspannung (max.): 460 V/AC 1 St.

ENDA ERDA1-425Z Schienenmontage SSR 25A

25 A AC-Laststrom
480 V AC Lastspannung
8–30 V AC/DC-Eingangsspannung
LED-Anzeige für Eingangsspannung
Schalten beim Nulldurchgang der Wechselspannung
Anwendbar auf dreiphasige Lasten
Varistorschutz für Spitzenspannungen
CE-gekennzeichnet gemäß EN-Normen

ENDA ERDA1-425Z ist ein einpoliges Halbleiterrelais (Solid State Relay, SSR) mit integriertem Kühlkörper zur DIN-Schienenmontage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schienenanschluss · Ausgangsspannung (max.): 460 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 50 V/AC · Ausgangsstrom (max.): 25 A · Dauerstrom (max.): 25 A · Gewicht: 203 g · Industrieware: Ja · Last-Strom (max.): 25 A · Nennsteuerspannung: 8 V/AC,8 V/DC,30 V/AC,30 V/DC · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 97 mm · Schaltspannung (max.): 460 V/AC · Schaltspannung (min.): 50 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 30 V/AC,30 V/DC · Steuerspannung (min.): 6 V/AC,6 V/DC · Steuerstrom (max.): 17 mA,10 mA · Stoß-Strom (max.): 240 A · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Isolationsspannung 2500Vrms
Frequenz 50−60Hz
LED leuchtet, wenn die Übertragungsspannung mehr als 6V AC/DC beträgt

Lieferumfang:
ERDA1-425Z Schienenmontage SSR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
97 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Steuerspannungs-Bereich:
6, 6 - 30, 30 V/AC, V/DC
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schienenanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
ERDA1-425Z
Dauerstrom (max.):
25 A
Steuerstrom (max.):
17 mA | 10 mA
Steuerspannung (max.):
30 V
Steuerspannung (min.):
6 V
Last-Strom (max.):
25 A
Nennsteuerspannung:
8 V | 30 V
Ausgangsstrom (max.):
25 A
Ausgangsspannung (max.):
460 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
50 V/AC
Stoß-Strom (max.):
240 A
Schaltspannung (max.):
460 V/AC
Schaltspannung (min.):
50 V/AC
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
203 g
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Enda, ERDA1-425Z, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 53,78*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 53,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.