Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda Halbleiterrelais ESAA1-240Z 40 A Schaltspannung (max.): 320 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3527741-MU
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     ESAA1-240Z
EAN/GTIN:
     8680407730407
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Enda Halbleiterrelais ESAA1-240Z 40 A Schaltspannung (max.): 320 V/AC 1 St.

ENDA ESAA1-240Z Schmales SSR-Halbleiterrelais zur Panelmontage

40 A AC-Laststrom
320 V AC Lastspannung
90–240 V AC Eingangsspannung
LED-Anzeige für Eingangsspannung
Schalten beim Nulldurchgang/zufälligen Durchgang der Wechselspannung
Anwendbar auf dreiphasige Lasten
Varistorschutz für Spitzenspannungen
CE-gekennzeichnet gemäß EN-Normen

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 320 V · Ausgangsspannung (min.): 24 V · Ausgangsstrom (max.): 40 A · Dauerstrom (max.): 40 A · Gewicht: 95 g · Industrieware: Ja · Last-Strom (max.): 40 A · Nennsteuerspannung: 90 V/AC,240 V/AC · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29 mm · Schaltspannung (max.): 320 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 75 V/AC · Steuerstrom (max.): 8 mA · Stoß-Strom (max.): 400 A · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Zero-cross (Nulldurchgang)

Lieferumfang:
ESAA1-240Z Schmales SSR-Halbleiterrelais

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
29 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Steuerspannungs-Bereich:
75 - 240 V/AC
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
ESAA1-240Z
Dauerstrom (max.):
40 A
Steuerstrom (max.):
8 mA
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
75 V/AC
Last-Strom (max.):
40 A
Nennsteuerspannung:
90 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
40 A
Ausgangsspannung (max.):
320 V
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Stoß-Strom (max.):
400 A
Schaltspannung (max.):
320 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Enda, ESAA1-240Z, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,79*
€ 50,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 50,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.