Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda Halbleiterrelais EPAA1-440Z 40 A Schaltspannung (max.): 460 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3527735-MU
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     EPAA1-440Z
EAN/GTIN:
     8680407712199
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Enda Halbleiterrelais EPAA1-440Z 40 A Schaltspannung (max.): 460 V/AC 1 St.

ENDA EPAA1-440Z Halbleiterrelais 40A

40A AC-Laststrom
480 V AC Lastspannung
90–240 V AC Eingangsspannung
LED-Anzeige für Eingangsspannung
Schalten beim Nulldurchgang/zufälligen Durchgang der Wechselspannung
Anwendbar auf dreiphasige Lasten
Varistorschutz für Spitzenspannungen
CE-gekennzeichnet gemäß EN-Normen

Das Modell EPAA1-440Z ist ein einpoliges Halbleiterrelais (EPAA1) mit 90-240V AC Eingangsspannung, 50-460V AC Lastspannung, 40A Laststrom und Nulldurchgangsschaltung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausgangsspannung (max.): 460 V · Ausgangsspannung (min.): 50 V · Ausgangsstrom (max.): 40 A · Dauerstrom (max.): 40 A · Gewicht: 95 g · Industrieware: Ja · Last-Strom (max.): 40 A · Nennsteuerspannung: 90 V/AC,240 V/AC · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 31 mm · Schaltspannung (max.): 460 V/AC · Schaltspannung (min.): 50 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 90 V/AC · Steuerstrom (max.): 8 mA · Stoß-Strom (max.): 400 A · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Varistorschutz eingebaut
​Isolationsspannung: 2500V zwischen E/A Anschlüssen für 1min.
Frequenz: 50−60Hz
Gehäuse: Selbstverlöschender Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Steuerspannungs-Bereich:
90 - 240 V/AC
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
EPAA1-440Z
Dauerstrom (max.):
40 A
Steuerstrom (max.):
8 mA
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Last-Strom (max.):
40 A
Nennsteuerspannung:
90 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
40 A
Ausgangsspannung (max.):
460 V
Ausgangsspannung (min.):
50 V
Stoß-Strom (max.):
400 A
Schaltspannung (max.):
460 V/AC
Schaltspannung (min.):
50 V/AC
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Enda, EPAA1-440Z, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,78*
€ 50,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,77*
€ 50,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.