Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC AMD Ryzen 9 AMD R9 5.2 GHz 16 GB RAM 1 TB SSD AMD A7 Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3527610-MU
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     A7 Max
EAN/GTIN:
     4064161495637
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GEEKOM Mini PC AMD Ryzen 9 AMD R9 5.2 GHz 16 GB RAM 1 TB SSD AMD A7 Max

GEEKOM Mini PC


AMD Ryzen 9 AMD R9 8 Kern(e) / max. 5.2 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR5-RAM 5600 MHz
1 TB SSD
AMD


Desktop-Performance im Mini-Format
Angetrieben wird der GEEKOM A7 Max vom AMD Ryzen™9 7940HS Prozessor mit 8 Zen 4 Kernen und 16 Threads sowie einer TDP von bis zu 54W. Diese Ausstattung ermöglicht es dem Mini-PC, anspruchsvolle Aufgaben mühelos zu bewältigen und bietet Geschäftskunden sowie Kreativprofis die notwendige Leistung für komplexe Workloads.

Integrierte Grafikleistung
Die integrierte Radeon™ 780M Grafik sorgt für überzeugende Rendering-Fähigkeiten. Dies ist besonders nützlich für Kreativprofis in Bereichen wie visuellen Medien, 3D-Modellierung oder Animation, da die Grafikeinheit eine reibungslose und flüssige Darstellung gewährleistet.

Schnelle DDR5-Speichertechnologie
Der Mini-PC ist mit Dual-Channel DDR5 5600MHz Arbeitsspeicher ausgestattet, der auf bis zu 64GB erweitert werden kann. Dies beschleunigt das Starten von Anwendungen und hält Multitasking flüssig, was einen unterbrechungsfreien Workflow unterstützt.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Bluetooth Version: 5.2 · Festplatte 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Silver · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 132 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46.9 mm · Prozessor: AMD Ryzen 9 AMD R9 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: AMD R9 · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 9 · Prozessor / Taktfrequenz: 4.0 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 0 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 4.0 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 5.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.2 GHz · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 4: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: SD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Silver
Produktabmessung, Tiefe:
46.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
132 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 4.0 x4
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
0
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
8
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
5 x
Schnittstellen: USB 4:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 9
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
4.0 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
5.2 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.2 GHz
Prozessor:
AMD Ryzen 9 AMD R9
Prozessor / Taktfrequenz:
4.0 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
Prozessor / Model:
AMD R9
Gewicht:
700 g
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, A7 Max, HTPC, PC, Computer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 579,56*
€ 663,57*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 598,65*
€ 663,58*
Frei Haus
ab € 671,22*
€ 736,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,58*
€ 789,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,31*
€ 782,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,00*
€ 753,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,65*
€ 712,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.