Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3524349-MU Herst.-Nr.: MA1 EAN/GTIN: 5055374714997 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz |  | LED-Anzeigen | Bluetooth, Leistung |  | Einfache Installation | Ja | Verpackungsdaten | Benutzerhandbuch | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A |  | Ausgangsschnittstelle | Bluetooth |  | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich | Technische Details | Garantiezeit | 1 Jahr(e) | Merkmale | Prozessortaktfrequenz | 5000 MHz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 49,85* | € 65,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 50,08* | € 65,83* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,60* | € 66,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 54,90* | € 71,34* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,14* | € 75,58* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|