Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaxus USB-Ladekabel USB-A Stecker, USB-C® Stecker 2 m Blau 77701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3524092-MU
Hersteller:
     Eaxus
Herst.-Nr.:
     77701
EAN/GTIN:
     4262478520718
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Eaxus USB-Ladekabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker 2 m Blau 77701

USB-C Lade- Datenkabel 2m Anti-Bruch im Jeans Design, für iPad Pro und iPhone 15 Eaxus

Eaxus Daten- und Ladekabel in modischer Jeans-Optik
Flexibles und robustes Anti-Bruch Kabel
Anschlüsse: USB 2.0 zu USB-C
Zum Synchronisieren von Daten und zum Aufladen über USB-Buchse vom Computer oder separat erhältlichen Adapter
Kompatibel zu allen Geräten mit USB-C Anschluss: Aktuelle Macbook und Laptop (Acer, Asus, Google, HP, Lenovo, Medion, MSI, Toshiba etc.) Modelle oder auch Smartphones, iPhone 15 Modelle und Tablets von Herstellern wie Samsung, Huawei, Nexus, Chrome, LG, Microsoft, OnePlus etc., sowie Streaming-Box Apple TV 4 und iPad Pro und Air

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB,USB-C® · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Art: Ladekabel,Datenkabel · Kabellänge: 2 m · Steckerausführung: steckbar · Verbindungsart: USB-A auf USB-C® · Weitere technische Daten: Stromstärke: 2 A

Lieferumfang:
Kabel Produktinformation

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Art:
Ladekabel | Datenkabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Steckerausführung:
steckbar
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Anschluss-Typ:
USB | USB-C®
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Eaxus, 77701, Daten- und Ladekabel, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,94*
Lager 102
769
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.