Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV500002 Schwarz 235H
Artikel-Nr.:
     102-3522373-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00R2-M000M0
EAN/GTIN:
     4711387950173
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
ASUS NUC 15 Pro
Erleben Sie die Zukunft des Computings mit dem ASUS NUC 15 Pro - einem schlanken Mini-PC, der perfekt für Office und Edge Computing geeignet ist. Angetrieben von dem neuesten Intel® Core™ Prozessor mit DDR5 6400MHz Speicher und Intel Arc™ Grafik, bietet der ASUS NUC 15 Pro unübertroffene Geschwindigkeit und Effizienz in einem kratzfesten, matten Gehäuse
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Stromversorgung:
120 W
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
6.32 A
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Arc 140T
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
96 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
5600,6400 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Max. Speicherkapazität:
8 TB
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 5
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Series 2)
Prozessor:
235H
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor-Threads:
14
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
4
Effiziente Kerne:
8
Low Power Efficient-Core:
2
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz:
2.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.4 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.8 GHz
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz:
700 MHz
Prozessor-Cache:
18 MB
Breite:
117 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
500 g
Verpackungsbreite:
151 mm
Verpackungstiefe:
183 mm
Verpackungshöhe:
127 mm
Paketgewicht:
1300 g
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,40*
€ 640,30*
€ 1,93*
ab € 595,09*
€ 641,29*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 600,12*
€ 650,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 609,56*
€ 658,93*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 666,36*
€ 716,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,82*
€ 853,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,53*
€ 849,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,43*
€ 832,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,36*
€ 792,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.