Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Nettop
>
Barebone
>
Barebone Server
>
Artikel
Acer Mini PC NUC VN1502G Intel® N N150 3.6 GHz Intel Intel® Grafik DT.R5VEH.001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3521560-MU
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
DT.R5VEH.001
EAN/GTIN:
4711474505392
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Barebone
Barebone-PC
Acer Mini PC NUC VN1502G Intel® N N150 3.6 GHz Intel Intel® Grafik DT.R5VEH.001
Acer NUC VN1502G Mini PC
Prozessor: Intel® Prozessor N150
Arbeitsspeicher: Bis zu 64GB DDR4 Dual Channel 3200 MHz
Grafikkarte: Intel® Grafik
Betriebssystem: Ohne Betriebssystem
Effizient und erschwinglich
Der Acer Veriton NUC ist ein kompakter, aber beeindruckend leistungsstarker Mini-PC, der all Ihre Arbeits- und Entertainment-Anforderungen mühelos erfüllt. Erleben Sie maximale Effizienz beim Multitasking auf bis zu drei externen 4K-Displays und genießen Sie brillante 8K-Videoausgabe über DisplayPort – perfekt für anspruchsvolle Business- oder Multimedia-Setups.Dank der mitgelieferten VESA-Halterung lässt sich der Veriton NUC mühelos an der Rückseite jedes Acer Monitors anbringen, wodurch Sie wertvollen Platz auf dem Schreibtisch sparen und ein aufgeräumtes, modernes Arbeitsumfeld schaffen.Kompakt, flexibel und leistungsstark – der Acer Veriton NUC bringt Effizienz auf den Punkt.
Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 0 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.0 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 499 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 36 W · Modell PCs: NUC VN1502G · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): Intel® Grafik · PC-Besonderheiten: Ohne HDD,Ohne RAM,Kensington Lock · Produktabmessung, Breite: 131 mm · Produktabmessung, Höhe: 131 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Prozessor: Intel® Prozessor N150 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N150 · Prozessor / Serie: Intel® N · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.6 GHz · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,RJ45,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),USB-A (USB 3.2 Gen 2),USB-C®,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Weitere technische Daten: Besonderheiten: Der Mini-PC unterstützt SSDs mit einer Speicherkapazität von bis zu 2 TB, was ihm ausreichend Speicherplatz für anspruchsvolle Anwendungen und Datenmengen bietet
Audio Anschlüsse hinten: 1x
Ethernet Technologie: Gigabit Ethernet
PCI Erweiterungssteckplätze: M.2 2280 Slot für SSD x2, M.2 2230 Slot für Wlan 1x
Netzteil / Netzkabel: Ja
Audio Standard: High Definition Audio
HDMI Version: HDMI 2.1 out
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
131 mm
Produktabmessung, Breite:
131 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD Kapazität (Gesamt):
0 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | RJ45 | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | USB-C® | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Ohne HDD | Ohne RAM | Kensington Lock
Prozessor / Serie:
Intel® N
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.6 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
36 W
Prozessor:
Intel® Prozessor N150
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
0 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
0 GB
Modell PCs:
NUC VN1502G
On-Board Grafikadapter (Modell):
Intel® Grafik
Prozessor / Model:
N150
Gewicht:
499 g
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Computer
Weitere Suchbegriffe:
Barebone Server
,
Komplett-PC
,
Komplettsystem
,
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
barebone
,
Acer
,
DT.R5VEH.001
,
NUC VN1502G
,
HTPC
,
PC
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 185,82*
€ 210,84*
Lager 1231
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 192,70*
€ 216,74*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 192,94*
€ 218,20*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 202,18*
€ 227,26*
Lager 102
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 226,98*
€ 253,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer SV.WCMAP.A01 Garantieverlängerung
Acer
SV.WCMAP.A01
€ 27,92*
Zubehör
Acer SV.WCMAP.A02 Garantieverlängerung
Acer
SV.WCMAP.A02
€ 48,63*
Zubehör
Acer SV.WCMAP.A04 Garantieverlängerung
Acer
SV.WCMAP.A04
€ 40,77*
Zubehör
Acer SV.WCMAP.A05 Garantieverlängerung
Acer
SV.WCMAP.A05
€ 40,74*
Zubehör
Acer SV.WCMAP.A06 Garantieverlängerung
Acer
SV.WCMAP.A06
€ 62,34*
Zubehör
Acer SV.WPCAP.A09 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPCAP.A09
€ 25,14*
Zubehör
Acer SV.WPCAP.A10 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPCAP.A10
€ 17,71*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.