Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HECO VICTA 25A DARK ROSEWOOD SUBWOOFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-352090-BP
Hersteller:  Heco
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4029678455956
Suchbegriffe:
Subwoofer
Artikeltext: Heco Victa 25A Aktiv-Subwoofer Musikleistung 200 W Front-fire Prinzip Ausstattung: Stabiles, mehrfach verstrebtes MDF-Gehäuse mit gerundeten Seitenteilen Zwei strömungsoptimierte Reflexrohre High-Power Langhubwoofer mit gehärteter Papiermembran Aktive Frequenzgangentzerrung. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 320 x 425 x 405 mm Farbe: Dark-Rosewood Frequenzbereich: 23 - 200 Hz Gewicht: 17.5 kg Musikleistung (max.): 200 W RMS Ausgangsleistung: 100 W. Lieferumfang: Gummi-Spikes.. Systemvoraussetzungen: Gummi-Spikes. Der Aktiv-Subwoofer wird mit einem Vorverstärkersignal über den Cinch-Eingang oder mit einem Lautsprechersignal über die Lautsprechereingänge angesteuert. Die eingebaute Aktivweiche filtert die Bassfrequenzen aus dem Eingangssignal, die Endstufe verstärkt sie und gibt sie über den eingebauten Subwooferlautsprecher wieder.. .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: HECO VICTA 25A DARK ROSEWOOD SUBWOOFER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 209,25*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG